RED LINE

RED LINE

PERFORMANSE ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

RED LINE proizvodi obuhvataju artikle standardnih performansi za svakodnevnu profesionalnu upotrebu. Ovi proizvodi će zadovoljiti potrebe profesionalaca u oblasti montaže koji žele da pomire kvalitet i prihvatljivu cenu. U RED LINE asortimanu ističu se rezne ploče, HSS burgije i ručni alat.

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1,5-6,5mm), 13kom

0624701

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

Set sadrži 13 burgija.

Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link

Špic klešta, REDLINE

577201559

 

RED LINE špic klešta za stezanje, držanje i sečenje tvrdih i mekih žica i kablova.

Sečenje indukciono očvrsnuto, a površina hvata nazupčena i polirana.

Spoj: naležući.

 

 

Špic L400 mm dleto SDS-Max Red-line

5523911400

 

Univerzalni alat za razvijanje i probijanje. Namenjen za građevinske materijale gde je potrebno energiju udara mašine koncentrisati na jednu tačku (npr.za razbijanje betona i cigle itd.).

 

 

Set Red Line burgija 170 kom

0624799170

 

Set burgija u kvalitetu Red Line, 1,0 - 10,0 mm - 170 kom

HSS burgije za precizno bušenje sa uglom vrha 135°.


Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran kvalitet izbušenih rupa.
Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima.

 

RED LINE