RED LINE

RED LINE

PERFORMANSE ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

RED LINE proizvodi obuhvataju artikle standardnih performansi za svakodnevnu profesionalnu upotrebu. Ovi proizvodi će zadovoljiti potrebe profesionalaca u oblasti montaže koji žele da pomire kvalitet i prihvatljivu cenu. U RED LINE asortimanu ističu se rezne ploče, HSS burgije i ručni alat.

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Set REDLINE 1/2" i 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa 2 račne u neoprenu, 57 komada

5763900901

 

• Materijal : hrom - vanadijum čelik

• Površina: mat hromirana

• REDLINE set 6-ugaonih nasadnih ključeva 1/2" i 1/4" u neoprenskom ulošku.

• Račne

• Kardanski zglob,

• Ekstenzije

• Set umetaka 1/4", različitih prihvata i dimenzija.

 

requestavailability.successmessage

Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1 - 10mm), 19kom

06247001

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

Set sadrži 19 burgija.

 

requestavailability.successmessage

Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1,5-6,5mm), 13kom

0624701

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

Set sadrži 13 burgija.

Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link

requestavailability.successmessage

Špic L400 mm dleto SDS-Max Red-line

5523911400

 

Univerzalni alat za razvijanje i probijanje. Namenjen za građevinske materijale gde je potrebno energiju udara mašine koncentrisati na jednu tačku (npr.za razbijanje betona i cigle itd.).

 

 

requestavailability.successmessage

Set Red Line burgija 170 kom

0624799170

 

Set burgija u kvalitetu Red Line, 1,0 - 10,0 mm - 170 kom

HSS burgije za precizno bušenje sa uglom vrha 135°.


Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran kvalitet izbušenih rupa.
Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima.

 

requestavailability.successmessage

RED LINE