Akcija važi
od do
Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.
Set sadrži 19 burgija.
requestavailability.successmessage
Zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji ova burgija obezbeđuje precizno bušenje, dok samocentrirajući vrh pruža izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem.
HSS RED LINE spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena i pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa.
Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.
Sadržaj seta :
Set od 19 burgija po jedan komad u plastičnoj kutiji.
Mix set alata u koferu - 102 kom.
Set dolazi u visokokvalitetnoj kutiju, lako sklopiva i prenosiva.
Voltaža - 18V
Masa sa baterijom - 1.5 kg
Max moment pritezanja - 55 Nm
Kapacitet Baterije - 2x2 Ah
Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm
Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min
Univerzalna električna bušilica 13mm, 600 W. Vibraciona bušilica karakteristična po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Višenamenska upotreba.
Uz bušilicu dolazi pomoćna ručka sa graničnikom za bušenje.
Lagane radne naočare. Odlukuju se prvoklasnim sočivima i ramom od polikarbonata.
Standaran stepen zaštite uz najvišu optičku jasnoću - omogućuje maksimalan prenos vidljivog svetla. Pružaju UV zaštitu. Za primenu na mestima koja zahtevaju zaštitu očiju od mehaničkih rizika.
CUT+COOL univerzalno rezno i rashladno ulje koristi se pri ručnim i srednje teškim mašinskim obradama.
Igla za obeležavanje sa vrhom od tvrdog metala i zakačkom za džep.
Specifikacija:
Dimenzije: 32 × 22 × 53 cm Materijal: 1680D poliester – izuzetno otporan na habanje, trenje i kidanje Dno: Tvrdo PVC dno, potpuno vodootporno Kapacitet (nosivost): Do 20 kg Broj džepova: 44 unutrašnja / 8 spoljašnjih / 12 alki za kačenje alata Leđa: Ergonomski oblikovana, sa mrežastom postavom za ventilaciju Naramenice: Široke, sa jastučićima protiv pritiska Kaiš za grudi: Da – dodatna stabilizacija pri nošenju