Pen lampe

Category Pen lampe

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

LED ACCU LAMPA PEN, 3 + 1W

5827500021

 

Punjiva LED lampa sa aluminijumskim kućištem, pruža 300 lm u režimu radnog svetla i 150 lm u režimu SPOT svetla. Sa baterijom od 650 mAh, omogućava do 2,5 sata rada. Sa IP20 zaštitom, pogodna je za suve uslove, a kompaktan dizajn čini je idealnom za manja radna okruženja i kućnu upotrebu. SMD tehnologija omogućava dugotrajan i efikasan rad.

requestavailability.successmessage

LED LAMPA PEN - MINI, 2,5 + 1W

5827500001

 

Mini pen LED punjiva lampa sa baterijom od 500 mAh, pruža 250 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 100 lm u režimu SPOT svetla. Sa IP20 zaštitom, pogodna je za suve prostore. Maksimalno vreme rada je 5 sati u nižem režimu svetlosti. Kompaktan dizajn i aluminijumsko kućište omogućavaju laku prenosivost i jednostavno postavljanje u različitim uslovima. Idealna je za precizne radove i upotrebu u ograničenim prostorima.

 

requestavailability.successmessage

Pen lampe