Stege

Category Stege

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Wurth standard podesiva jednoručna stega - štipaljka 0-150mm

071499900

 

Podešavajući raspon čeljusti 0-150mm. Jednostavna kontrola i podešavanje pritiska. Lako i čvrsto postavljanje jednom rukom. Prihvat kljuna bez rubova za okrugle ili nepravilne predmete.

Primena u drvo preradi, izradi nameštaja, kuhinja, zanatskim i kućnim poslovima.

 

requestavailability.successmessage

Jednoručna stega za brzo stezanje

 

Korisna jednoručna stega sa ručicom za brzo otpuštanje, dvokomponentne ručke pružaju dobar hvat i efikasan prenos sile, dok mekane čeljusti sprečavaju oštećenja na materijalu koji se obrađuje.
Može preći iz opcije stege u opciju za širenje, jednostavnim odvrtanjem steznog dela.
Pritisak do 150kg.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Wurth STANDARD jednoručna stega

 

Automatska stega sa jednoručnim stezanjem i razdvajanjem. Veoma stabilna, maksimalne sile pritiska 150kg. Ušteda vremena. Univerzalna primena. Ergonomička drška, udobnost korišćenja.

  • Jednoručno regulisanje raspona stezanja i
    razdvajanja
  • Sila pritiska - 150 kg
  • Ergonomska drška
  • Veoma stabilna
  • Ušteda vremena
  • Univerzalna primena
  • Raspon prihvata 150-900mm

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Horizontalna brza stega

 

Horizontalna brza stega sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje.

Sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje

Materijal : pocinkovani čelik

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Stolarska stega, Temper liv

 

Stolarska stega sa navojem od temper liva, za kruto, neelastično i sigurno stezanje.

Dužina 120 mm - 1000 mm

11 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Wurth STANDARD jednoručna stega - štipaljka

 

Jednostavna kontrola i podešavanje pritiska. Lako i čvrsto postavljanje jednom rukom. Prihvat kljuna bez rubova za okrugle ili nepravilne predmete.

Primena u drvo preradi, izradi nameštaja, kuhinja, zanatskim i kućnim poslovima.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Horizontalna brza stega sila stezanja 2.270N/168mm

071467711

 

Horizontalna brza stega sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje.

 

requestavailability.successmessage

Horizontalna brza stega, sila stezanja 3.400N, L 2

071467710

 

Horizontalna brza stega sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje.

 

requestavailability.successmessage