Zaptivanje cevnih spojeva
Category Zaptivanje cevnih spojeva
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja sa PTFE, 50g
Zaptivno sredstvo za cevi niske čvrstoće sa PTFE služi za zaptivanje svih metalnih cevnih spojeva i armatura sa konusnim ili cilindričnim navojem.
PTFE traka DVGW
Koristi se za zaptivanje navojnih cevnih spojeva. Otporna je na sve agresivne fluide. Može se primeniti na temperaturama od -240°C do +240°C. Otporna je na pritisak do 25 bara. Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe, mogu jednostavno otpustiti. Ima DVGW sertifikat za sigurnu i pouzdanu primenu u vodenim i gasnim potrojenjima. Širina X dužina X debljina = 12mm x 12m x 0,1 mm
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja, 50g
Zaptivno sredstvo za cevi srednje čvrstoće služi za zaptivanje svih metalnih cevnih spojeva i armatura sa konusnim ili cilindričnim navojem.
PTFE traka
Koristi se za zaptivanje navojnih cevnih spojeva. Otporna je na sve agresivne fluide. Može se primeniti na temperaturama od -240°C do +240°C. Otporna je na pritisak do 25 bara. Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe, mogu jednostavno otpustiti.
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja sa PTFE, 50 gr
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja sa PTFE, FLA96.
Šakovanje: 50 gr.
Boja: bela.
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja , 50 gr
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja FLA 99.
Pakovanje mase 50 gr.
Boja: žuta.
PTFE traka za zaptivanje
Traka za zaptivanje navojnih cevnih spojeva.
- 100 % PTFE
- Otporna na sve građevinske fluide
- Nema lepljenja i bubrenja, čime se sprečava oštećenje navoja
- Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe mogu jednostavno otpustiti.
Materijal je testiran kod zaptivanja navojnih spojeva. Otporan je na skoro sve poznate hemikalije i mikrobiološke procene.