Laserska merna tehnika

Category Laserska merna tehnika

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Linijski laser SG 19

5709300043

 

2 zelena zraka – horizontalni i vertikalni za precizno poravnanje, idealni svuda gde su potrebne tačne vertikale i horizontale.

Tipična primena u građevinarstvu, dekoraciji i industriji nameštaja.

requestavailability.successmessage

Stativ za lasersku mernu tehniku 1/4''

0714649212

 

Robustan aluminijumski stativ sa pokretnom glavom i brzim sistemom za montažu. Omogućava precizno podešavanje, stabilnost i zaštitu površina zahvaljujući gumiranim metalnim nogarama.

Pogodan za upotrebu sa linijskim laserom MLG19 - 3 ravni, zeleni zrak (5709300042) i sa linijskim laserom CLL 24 P (5709300024)

requestavailability.successmessage

Stativ za laser RL5-14, L95-269 cm

0714649303

 

Teleskopski stativ za rotacioni laser, L 269cm.

 

requestavailability.successmessage

Teleskopska nivelaciona letva za laser RL5-14

071464425

 

Teleskopska nivelaciona letva za rotacioni laser, L242cm.

 

requestavailability.successmessage

Laserski daljinomer do 30m, LDM30M

5709300530

 

Ručni, visoko precizni merač daljine opsega do 30 metara.

Merač poseduje dvokomponentno kućište, otporno na padove i udarce. LCD ekran - širok prikaz rezultata u tri reda sa jakim osvetljenjem.

Mogućnost izbora mernih jedinica m/inch/feet, prikaz decimanlni kao i razlomak.

Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54S

requestavailability.successmessage

Laserski daljinomer do 50m, LDM50S

5709300550

 

Laserski merač udaljenosti, velike preciznosti, sa maksimalnim dometom od 50 m.

Kućište merača je dvokomponentno, otporno na udarce.
Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Tajmer

Višestruke funkcije merenja:
- Merenje udaljenosti
- Proračun površine
- Proračun zapremine
- Merenje nagiba
- Funkcije pitagora

Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54

requestavailability.successmessage

Prijemnik za laser RL5-14

5709300451

 

Laserski prijemnik visokog kvaliteta sa milimetarskim prikazom za rotacioni laser.

 

requestavailability.successmessage

Laserski merač daljine do 100m, WDM3-19

5709300523

 

Veoma lagan i precizan laserski merač daljine sa maksimalnim dometom od 100 metara.

Konekcija sa PC ili android uređajima.
Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Dodatna zaštita na uređaju od fizičkog oštećenja.


Merenje površine i zapremine. Merenje dužine pomoću pitagorine teoreme. Bluetooth opcija prebacivanja rezultata merenja.

Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54

requestavailability.successmessage

Rotacioni laser RL5-14

5709300305

 

Opseg merenja 600m

Specijalno dizajniran i koncipiran za upotrebu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.

Za radove u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.
Automatsko nivelisanje u roku od nekoliko sekundi.
Kontrola laserskog zraka daljinskim uređajem.
Preciznost po dužini 0,75 mm / 10 m

Klasa zaštite IP 67
Kompletna zaštita od vode i prašine

requestavailability.successmessage

Linijski laser MLG19, 3 ravni, zeleni zrak

5709300042

Linijski laser sa jednim horizontalnim i dva vertikalna ZELENA laserska zraka od 360°.

Za nivelisanje u suvoj gradnji, unutrašnjoj i spoljašnjoj montaži delova i elemenata. Ugao samonivelacije: 4 stepena
Klasa zaštite: IP54

requestavailability.successmessage

Rotacioni laser RL5-14+prijemnik+stativ+niv letva

LASERSET2025

 

Komplet za precizno nivelisanje na gradilištu.

Rotacioni laser RL5-14 sa dometom do 600 m, prijemnik sa dvostranim displejem, teleskopski stativ (max. visina 269 cm) i nivelaciona letva (max. dužina 242 cm).

Profesionalna tačnost, robusna zaštita IP67 i potpuna spremnost za terenske uslove.

requestavailability.successmessage

Laserska merna tehnika