Brend: WURTH

Laserski merač daljine do 100m, WDM3-19

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Veoma lagan i precizan laserski merač daljine sa maksimalnim dometom od 100 metara.

Konekcija sa PC ili android uređajima.
Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Dodatna zaštita na uređaju od fizičkog oštećenja.


Merenje površine i zapremine. Merenje dužine pomoću pitagorine teoreme. Bluetooth opcija prebacivanja rezultata merenja.

Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5709300523
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Veoma lagan i precizan laserski merač daljine sa maksimalnim dometom od 100 metara.

Mogućnost merenja zapremine i površine, kao i merenja dužine pomoću pitagorine teoreme.

Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Uređaj poseduje dodatnu zaštitu od fizičkog oštećenja.
Zadovoljava ISO standard 1633-1.

Obim isporuke:
- WDM 3-19 laserski merač daljine
- Zaštitna torbica
- 2 x 1.5 V AAA baterije
- Uputstvo za upotrebu

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Veoma lagan i precizan laserski merač daljine sa maksimalnim dometom od 100 metara.

Mogućnost merenja zapremine i površine, kao i merenja dužine pomoću pitagorine teoreme.

Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Uređaj poseduje dodatnu zaštitu od fizičkog oštećenja.
Zadovoljava ISO standard 1633-1.

Obim isporuke:
- WDM 3-19 laserski merač daljine
- Zaštitna torbica
- 2 x 1.5 V AAA baterije
- Uputstvo za upotrebu