Građevinske burgije i dleta
Category Građevinske burgije i dleta
Ravno dleto SDS-Max
Za opšte radove na rušenju i prolaznim otvorima. Namenjen za mekše materijale. Koristi se za zacrtavanje zida kojeg treba probiti ili izbiti.
Ravno dleto samooštreće SDS-Max
Samooštreči sekač uspešno uklanja i do 30% više materijala. Nema potrebe za oštrenjem, ne prekida se rad zbog oštrenja i nema naknadnih troškova.
Dimenzije: 350/50mm.
Špic dleto samooštreće SDS-Max
Špic samooštreće dleto omogućava do 30% povećano uklanjanje materijala i značajno smanjenje blokiranja dleta tokom rada. Povećana brzina sa visokim performansama.
Samooštreći vrh, nema potrebe za oštrenjem. Energija udarnog talasa je znatno veća nego kod tradicionalnih dleta.
Zidarska burgija SDS plus, optimum
Građevinske zidarske burgije Optimum SDS-plus.
Produžen radni vek
Vrh burgije legiran volfram karbidom obezbeđuje produžen radni vek
Omogućeno lakše bušenje
Široka zavojnica omogućava lako odvođenje prašine.
Povećana otpornost na pucanje
Ojačano jezgro zavojnice omogućava veću otpornost na pucanje.
Burgija za keramičke pločice
Specijalne burgije od tvrdog materijala, sa cilindričnim prihvatom za suvo bušenje tvrdo pečene cigle i keramičkih pločica.
Pogodne za sve rotacijske i udarne bušilice (čak i one sa glavom za burgiju od 10 mm).
Područje primene: najtvrđa keramika, pločice, opeka i tvrdo pečena glina do čvrstoće 9.
Zidarska burgija SDS-Plus Duo-s Vario
Građevinska burgija SDS-PLUS prihvat.
Povećana brzina bušenja
Optimizovana geometrija vrha i asimetrično postavljena ojačanja na vrhu omogućavaju povećanu brzinu bušenja.
Optimizovan rad burgije pri udaru u armaturu.
Zahvaljujući samocentrirajućem vrhu lako započinjanje bušenje.
Ojačana zavojnica sa kanalima koji su na vrhu uži a ka kraju burgije postaju progresivno širi i strmiji.
Građevinska burgija PLUS-QUAD
Plus Quad burgija ima usađene rezne pločice u žleb na vrhu burgije.
Žleb ima oblik “+” i pločice su “uvarene” u njega.
4 rezne ivice od volfram-karbida, povećanih dimenzija za duži radni vek i bolje performanse u armiranom betonu. Inovativni „ugao okretanja“ vrha burgija u kombinaciji sa geometrijom kanala omogućava bolje odvođenje prašine.
Dizajn kanala i zavojnica smanjuje habanje burgije.
Quadro zidarska burgija 4-spirale, SDS-Max
Burgija za bušenje sa udarima - Quadro S.
Poseduje 4 spiralne zavojnice za odvođenje strugotine.
SDS plus adapter + futer za cilindrične burgije
SDS adapter i futer za cilindrične burgije, lako se montira i obezbeđuje čvrst prihvat i stabilno bušenje.
Zidarska burgija, 4 spirale, SDS-Max
Zidarska burgija sa 4 spirale SDS-Max sa X-oblikom vrha glave za lakše bušenje.
Ivice ojačane karbidom omogućavaju dugotrajnost pri radu u slučaju udara u armaturu. Vrh sa četiri ivice obezbeđuje da se burgija ne zaglavi u armaturu.
Špic L400 mm dleto SDS-Max Red-line
Univerzalni alat za razvijanje i probijanje. Namenjen za građevinske materijale gde je potrebno energiju udara mašine koncentrisati na jednu tačku (npr.za razbijanje betona i cigle itd.).