Laserski merači daljine

Category Laserski merači daljine

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Laserski merač daljine do 100m, WDM3-19

5709300523

 

Veoma lagan i precizan laserski merač daljine sa maksimalnim dometom od 100 metara.

Konekcija sa PC ili android uređajima.
Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Dodatna zaštita na uređaju od fizičkog oštećenja.


Merenje površine i zapremine. Merenje dužine pomoću pitagorine teoreme. Bluetooth opcija prebacivanja rezultata merenja.

Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54

requestavailability.successmessage

Laserski daljinomer do 50m, LDM50S

5709300550

 

Laserski merač udaljenosti, velike preciznosti, sa maksimalnim dometom od 50 m.

Kućište merača je dvokomponentno, otporno na udarce.
Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Tajmer

Višestruke funkcije merenja:
- Merenje udaljenosti
- Proračun površine
- Proračun zapremine
- Merenje nagiba
- Funkcije pitagora

Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54

requestavailability.successmessage

Laserski daljinomer do 30m, LDM30M

5709300530

 

Ručni, visoko precizni merač daljine opsega do 30 metara.

Merač poseduje dvokomponentno kućište, otporno na padove i udarce. LCD ekran - širok prikaz rezultata u tri reda sa jakim osvetljenjem.

Mogućnost izbora mernih jedinica m/inch/feet, prikaz decimanlni kao i razlomak.

Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54S

requestavailability.successmessage

Laserski merači daljine