Kutije za alat

Category Kutije za alat

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Kutija za alat metalna, Standard

 

Metalna kutija za alat sa pet pregrada, rasklopiva. Spoljnje drške.

Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Kutija za alat, otvorena

0962219200

 

Dvodelna otvorena kutija za alat, izrađena je od tvrde plastike sa aluminijumskom drškom. Veoma lagana i izdržljiva - težine 500g.

Specifikacija:

Drška: aluminijumska
Visina: 180 mm
Širina: 410 mm
Težina: 500 g

requestavailability.successmessage

Kutija za alat 'Profi' 5.delna 530mm

07159324

 

Rasklopiva metalna kutija za alat. Robusna i izuzetno izdržljiva. Dužina kutije: 530 mm Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.

Specifikacija:

Dužina: 530 mm
Širina: 200 mm
Visina: 200 mm
Boja: crvena

requestavailability.successmessage

Kutije za alat