Pneumatske brusilice
Category Pneumatske brusilice
Pneumatska ugaona brusilica DWS 125 PLUS
07038560
Masa - 1,6 kg
Navojni priključak - 1/4''
Max prečnik ploče - 125 mm
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Pneumatska ugaona brusilica DSW 22
07032310
Masa - 0,5 kg
Max prihvat futera - 6 mm
Broj obrtaja - 22.000 o/min
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Minimalni prečnik creva - 9mm
Prosečna potrošnja vazduha - 113 l/min
Dimenzije D x Š x V - 158 x 38 x 75 mm
Pneumatska ugaona brusilica DWS 115 PLUS
07038550
Masa - 1,6 kg
Navojni priključak - 1/4''
Max prečnik ploče - 115 mm
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Pneumatska ekscentrična brusilica DTS 150D
5714001180
Ekscentrična brusilica za teške uslove rade i fino ili grubo brušenje.
- Prečnik brusne ploče: 150 mm
- Hod brušenja: 5 mm
- Maks.brzina u praznom hodu: 10.000o/min
- Snaga: 0,4 KS
- Radni pritisak: 90 psi
- Potrošnja vazduha: 11m3/h
- Težina mašine: 0,9 kg
- Min. unutrašnji prečnik creva: 9 mm
- Priključni navoj: 5/16 inča - 24 UNF