Inox čistači
Category Inox čistači
Sprej za negu prohromskih površina, 400ml
Kremasta emulzija za negu sa izvanderdnim efektom čišćenja metalnih površina - A2, A4.
- Efektivno uklanja prljavštinu, tragove čišćenja i brisanja, kao i masne otiske prstiju
- Daje odlične rezultate i moćže se koristiti i na vertikalnim površinama
- Ne upotrebljavati na vrućim površinama ili na direktnoj sunčevoj svetlosti
Tesitrano za upotrebu u oblastima gde se hrana prerađuje ili skladišti. Izbegavati direktan kontakt sa prehrambenim namirnicama.
Ne sadrži AOX i silikone.
Ulje za negu prohroma, 400ml
Brzo i jednostavno obnavljanje izgleda metalnih površina. A2, A4.
Pasta za poliranje aluminijuma, 500ml
Sredstvo za čišćenje i poliranje.
Stvara glatku i odbojnu površinu i sprečava ponovnu kontaminaciju.
Napomena :
Pre svake upotrebe izvršiti sopstvene testove.
Čistač prohromskih površina
Specijalna tečnost za efikasno čišćenje nerđajućeg čelika.
Pasta za poliranje nemetala, plava, visok sjaj
Primena na platnenim diskovima i diskovima za poliranje.
Pogodna za:
- Čelik
- Nerđajući čelik
- Obojeni metal
Dimenzije: 160 x 70 x 70 mm.
Pravilnu proceduru i izbor broja obrtaja treba posebno odrediti od slučaja do slučaja.
Abrazivno sredstvo za čišćenje metala
Abrazivna pasta za uklanjanje najtvrdokornije nečistoće sa metala.
Primeljiva je u na metalnim površinama u domaćinstvu i u blizini prehrambenih namirnica, ali je potrebno izbegavati direktan dodir.