Ekstenzije, redukcije, kardanski zglobovi
Category Ekstenzije, redukcije, kardanski zglobovi
Ekstenzija, ZEBRA
Ekstenzija, u ZEBRA kvalitetu.
Tehničke karakteristike :
- Površina : hromirana
- Prihvat sa kugličnim zaključavanjem -sprečava slučajno ispadanje nasadnog ključa.
Kardanski zglob, kovani
Kardanski zglob, kovani
Tehničke karakteristike :
- Standard : DIN 3121, ISO 1174
- Izrada : Kovani, bruniran.
- Zaključavanje sa osovinom i žljebom za O-prsten
Redukcija ZEBRA
Reducir nasadnik u ZEBRA kvalitetu.
- Norma : DIN 3123, ISO 3316
- Površina : hromirana
- Pogon : unutrašnji četvorougao 3/8"
- Prihvat : spoljašnji četvorougao 1/2 ", odnosno 1/4".
- Primena : adapter na 1/4", odnosno 1/2" za nasadne ključeve.
Reduktor ZEBRA
Nasadna četvrtka, u ZEBRA kvalitetu.
- Površina: hromirana, polirana
- Prihvat : 1/4" četvorougao
- Prihvat za alat: 3/8" četvorougaoni
Zglobna ručka, ZEBRA
Zglobna ručka, u ZEBRA kvalitetu.
Zahvaljujući 180° savitljivom zglobu omogućen je rad na teško dostupnim mestima.
Omogućen je potpuni prenos sile pritezanja kao i dobro naleganje nasadnika na prihvat alata.
- Standard : DIN 3122, ISO 3315
- Zglob : mogućnost savijanja pod 180°, glava će u bilo kom položaju obezbediti dobar prihvat
- Površina : hromirana
Redukcija kovana
Redukcija kovana.
Specifikacije :
- Materijal : CrMo,
- Standard : ISO 9001
- Izrada : kovani, brunirani.
Reducir nasadnik
Reducir nasadnik.
- Standard : DIN 3121 , ISO 1174
- Izrada : kovani, brunirani.
Red Stripe Ekstenzija 1/2'
Red Stripe Ekstenzija 1/2''.
Dužine 125 i 250 mm.
Red Stripe ekstenzija, 1/4''
Red Stripe ekstenija 1/4".
Dostupne vizije:
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
Kovana ekstenzija - produžetak
Kovana ekstenzija, produžetak proizveden prema standardu ISO 9001, predstavlja vrhunski proizvod iz linije kovanog materijala.
Ovaj produžetak, izrađen s preciznošću i pažnjom prema najvišim industrijskim standardima, garantuje izuzetnu trajnost i pouzdanost u svakoj primeni
Red Stripe ekstenzija 3/8''
Red Stripe ekstenzija 3/8''
Dužine 75mm, 125 mm, 250 mm
Poluga sa kliznim prihvatom za nasadne ključeve
Poluga sa kliznim prihvatom za nasadne ključeve.
Tehničke karakteristike :
- Standard : DIN 3122, ISO 3315
- Klizna ručka sa kugličnim zaključavanjem
- Površina : hromirana
Adapter sa brzom steznom glavom 1/4"
Adapter sa brzom steznom glavom 1/4" u ZEBRA kvalitetu.
Ekstenzija promenjivi ugao 1/4", ZEBRA
Ugaona ekstenzija ZEBRA, hromirana, sa četvorougaonim prihvatom 1/4".
Omogućava ugaono pomeranje od 5 stepeni.
Red Stripe ekstenzija - fleksibilna 1/4'' 150mm
Red Stripe ekstenzija, fleksibilna, 1/4".
Dužina: 150 mm