Dodatna oprema

Category Dodatna oprema

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Beli keramički izolacioni prsten

0708002240
Beli keramički izolacioni prsten - kapa gorionika, predstavlja dodatak za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

requestavailability.successmessage

Držač elektrode 200A

0984002300

 

Kvalitetan držač elektroda za opterećenja do 200A.

 

requestavailability.successmessage

Kabl za elektrodu

Kabl za elektrodu dužine 3 i 4 metra.

requestavailability.successmessage

Kabl za masu

 

Kabl za masu različitih dužna i priključka.

Pogledajte sve dostupne dimenzije.

 

requestavailability.successmessage

Klešta za masu 300A

0984001300

 

Klešta za masu opterećenja do 300A.

 

requestavailability.successmessage

Gorionik za LIFT TIG

0984001008

 

Gorionik za LIFT TIG zavarivanje, dužine 4 metra.

 

requestavailability.successmessage

Gorionik za plazma sečenje 5m

0708001600

 

Gorionik za plazma sečenje, dužine 5 metara.

 

requestavailability.successmessage

TIG paket creva 4m sa dodacima (bez volfram elektrode)

0984002001

 

TIG gorionik 4m sa dodacima (bez volfram elektrode).

 

requestavailability.successmessage

Kolica za aparate za zavarivanje

0984001005

 

Specijalna kolica za REL, TIG, MIG aparate za zavarivanje.

 

requestavailability.successmessage

Kreda za obeležavanje, termootporna, 10x100 mm

09844005

Četvorostrana masna kreda bez kartona, koristi se za vatro-otporna obeležavanja. Posebnu primenu ima kod zavarivačkih radova.

requestavailability.successmessage

Kreda za obeležavanje, žuta

09844008
Kreda za obeležavanje gume žute boje, može se upotrebljavati i na mokrim auto gumama.

requestavailability.successmessage

MANOMETAR ZA ARGON/CO2,0-200/300BAR

0984018030

 

Manometar za argon/CO2,-2/3BAR koristi se za merenje pritiska u boci do maksimalnih 315BAR.

Ispunjava DIN EN 562 / ISO 253 standard.

 

requestavailability.successmessage

Nosač krede, crni

09844006
Nosač krede, crne je boje.

requestavailability.successmessage

Osigurač povrata gasa, kiseonik, 1/4'

0984017920

 

Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.

Ulaz i izlaz: 1/4", za kiseonik, GVO 10.

 

requestavailability.successmessage

Osigurač povrata gasa, svi gasovi, 3/8' levi

0984017930

 

Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.

Ulaz i izlaz: 3/8" levi, za sve gasove, GVA 10.

 

requestavailability.successmessage

Ugaoni magnet, 94 x 64 mm

0691180

Ugaoni magnet za fiksiranje i držanje prilikom zavarivanja, lemljenja i drugih montažnih radova. Precizno spaja profile ravnih i okruglih metalnih komada. Ima mogućnost spajanja pod uglovima od 30, 45, 75, 90, 105, 120 i 180 stepeni. Skida se lako i jednostavno naginjanjem na stranu. Štedi vreme i novac eliminacijom pomoćnog radnika. Težina magneta je 26 grama.

requestavailability.successmessage

Zavarivački čekić

071582400
Zavarivački čekić, služi za skidanje troske. Napravljen je od čelika i težine je 400 grama.

requestavailability.successmessage

MB 15 AK gasna mlaznica - cilindrična

0708001866

 

MB15 gasna mlaznica, cilindrična.

Prečnik A: 16 mm.

Prečnik B: 18 mm.

Dužina: 53 mm.

 

 

requestavailability.successmessage

Gasna mlaznica MB36 KD

0708001865

 

MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

Dužina mlaznice: 84 mm.

 

requestavailability.successmessage

Gasne mlaznice MB24 KD

Ove gasne mlaznice predstavljaju potrošni element za MB GRIP 24 KD zavarivački gorionik sa vazdušnim hlađenjem.

requestavailability.successmessage

Dodatna oprema