Ručne lampe

Category Ručne lampe

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Ručna LED lampa COMPACT, 6 + 2W

5827940226

 

Kompaktna radna LED lampa u ABS kućištu. Poseduje tri izvora svetlosti, radno 600 / 200 lm, SPOT svetlo 200 lm, i UV LED.

Maksimalni period rada od 3h do 9h u zavisnosti od izbora izvora svetlosti.

 

Karakteristike : 

  • ABS kućište sa dobrim prihvatnim površinama.
  • Dva izvora svetlosti - Glavno radno i usmereno Spot svetlo.
  • UV led 365nm na čeonom delu lampe
  • Stepen zaštite od vode i prašine IP66 i zaštite od udara IK07.
  • Snažan magnet na bazi lampe.
  • Kuka sa zadnje strane, poseduje mogućnost podešavanja ugla zaokretanja od 360°.
  • Zglob na bazi omogućava ugao okretanja tela lampe u opsegu od 180° radi postizanja odgovarajućeg položaja potrebnog za rad.
  • LCD ekran na poleđini prikazuje napunjenost baterije i jačinu svetla
  • C – USB priključak za punjenje

requestavailability.successmessage

Ručna LED lampa SLIM + UV

5827940383

 

Radna LED lampa u aluminijumskom kućištu sa više izvora, jačina i boja svetlosti.

Poseduje tri izvora svetlosti, radno, SPOT svetlo i UV LED, radno 800 / 250 lm, i

Boost efektom od 1500 lm, SPOT svetlo 100 / 50  lm, i UV LED.

Maksimalni period rada od 10h do 26h u zavisnosti od izbora izvora svetlosti.

 

Karakteristike : 

  • Aluminijumsko kućište sa dobrim prihvatnim površinama.
  • Dva izvora svetlosti – dva radna i usmereno Spot svetlo.
  • UV led 365nm na čeonom delu lampe
  • Stepen zaštite od vode i prašine IPX6 i zaštite od udara IK07.
  • Snažan magnet na bazi lampe.
  • Magnet na vrhu svetlosnog tela
  • Kuka na bazi kućišta, poseduje mogućnost podešavanja ugla zaokretanja od 360°.
  • Zglob između kućišta i svetlosnog tela omogućava ugao okretanja tela lampe u opsegu od 180°.
  • LED indikator prikazuje napunjenost baterije.
  • C – USB priključak za punjenje

requestavailability.successmessage

Ručna ACCU baterijska LED lampa ERGOPOWER COB

0827940226

 

Izuzetno efikasna LED lampa sa kombinacijom COB i SMD tehnologije, koja pruža 250 lm svetlosti uz radno svetlo od 3W i SPOT svetlo od 1W. Poseduje bateriju kapaciteta 2100 mAh koja omogućava rad do 7 sati. Sa IP65 zaštitom, ova lampa je otporna na prašinu i vodu, čineći je idealnom za radne uslove u industriji i na terenu. Dvokomponentno kućište garantuje dugotrajan rad i otpornost na udarce.

requestavailability.successmessage

Ručna ACCU LED radionička lampa Ergopower Boost

0827940450

 

Visokokvalitetna punjiva LED lampa snage 5W + 1W, sa dva režima svetlosti (1000 lm i 500 lm). Optimizovana za industrijske i radne uslove sa maksimalnim vremenom rada do 6 sati uz bateriju od 4400 mAh. Geometrija svetla omogućava efikasno osvetljavanje širokih i uskih površina, dok IP65 zaštita garantuje otpornost na prašinu i vodu. Dva režima rada i indikator napunjenosti baterije omogućavaju korisnicima pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim radnim okruženjima.

requestavailability.successmessage

Ručna ACCU LED lampa WL1 SLIM

0827940383

 

Kompaktna LED lampa sa COB tehnologijom, koja nudi 600 /250 lm u režimu radnog svetla i 120 lm u režimu SPOT svetla. Baterija od 2600 mAh omogućava do 6 sati neprekidnog rada. Sa IP54 zaštitom, otporna je na vodu i prašinu, čineći je pogodnom za rad u zahtevnim uslovima. Ovaj model sa tankim dizajnom idealan je za upotrebu u uskim prostorima i preciznim zadacima

requestavailability.successmessage

LED lampa MINI

5827940370

 

Kompaktna radna LED lampa u ABS kućištu, sa radnim svetlom sa dve jačine 400 / 120 lm i snažnim SPOT svetlom od 200 lm i maksimalnim periodom rada od 3h do 9h u zavisnosti od izbora izvora svetlosti.

requestavailability.successmessage

Ručne lampe