Žica za zavarivanje

Category Žica za zavarivanje

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

requestavailability.successmessage

Žica za TIG zavarivanje 1.000mm, 5kg

 

Žice za TIG zavarivanje, dužine 1000m.

U ponudi više vrsta žicaza zavarivanje: AIMg5, ER 308 L, ER 316 L.

 

 

 

9 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Žica za MIG zavarivanje inox

 

Žice za MIG zavarivanje inoxa.

U ponudi dva tipa žice za zavarivanje: ER 308 L Si, ER 316 L Si.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Žica za zavarivanje BASIC

 

BASIC žica za zavarivanje dostupna u više prečnika:

  • 0,8 mm
  • 1,0 mm
  • 1,2 mm

Žica dostupna u pakovanjima od 90 kg, 150 kg, 270 kg, 540 kg i 1090 kg.
Pakovanja su sačinjena od kotura žice od 15 kg.

 

Cena prikazana u tabeli je cena po kg. 

6 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Žica za zavarivanje