T Odvijači

Category T Odvijači

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

T-ručica sa račnom i setom umetaka, ZEBRA

061363040

 

T-ručica sa račnom i setom umetaka, ZEBRA

 

requestavailability.successmessage

T-odvijač sa imbus prihvatom, ZEBRA

 

Imbus ključ sa T - drškom i bočnim prihvatom u ZEBRA  kvalitetu.

  • Osovina : šestougaona sa bočnim prihvatom
  • Površina : mat hromirana
  • Prihvati : SW slično DIN 911

Specijalna legura hrom-vanadijuma sa "Black Point"  vrhom.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

T-odvijač sa imbus prihvatom i kugličastom glavom, ZEBRA

 

Imbus ključ sa T - drškom i bočnim prihvatom u ZEBRA  kvalitetu.

  • Osovina : šestougaona sa bočnim prihvatom
  • Površina : mat hromirana
  • Prihvati : SW slično DIN 911
  • Kuglična glava za zavijanje pod uglom od 25°

Specijalna legura hrom-vanadijuma sa "Black Point"  vrhom.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

T-odvijač sa Torx prihvatom, ZEBRA

 

Zebra TX odvijač sa T ručkom i bočnim TX prihvatom.

Specijalna legura hrom-vanadijuma sa "Black Point"  vrhom.

  • Osnova : Okrugla, mat hromirana
  • Prihvat  : TX

Multikomponentna ručka sa tvrdim jezgrom i mekim omotačem

 

6 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

ZEBRA T-odvijač, imbus prihvat

 

Imbus ključ sa T - drkom i bočnim prihvatom u ZEBRA kvalitetu.

 

  • Površina : Mat hromirana
  • "Black point" vrh
  • Ručka : dvokomonentna plastika
  • Širina drške : 23,5 mm
  • Dužina kraćeg radnog dela : 13 mm

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Red Stripe T-odvijač, Imbus prihvat

 

Red Stripe set odvijača, Imbus prihvat.

Dimenzije:

  • 2,5 x 140 mm
  • 3 x 140 mm
  • 4 x 190 mm
  • 5 x 190 mm
  • 6 x 206 mm
  • 8 x 260 mm
  • 10 x 260 mm

 

 

 

7 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA T-odvijača, imbus-kugla OK 2,5-8/6 kom.

061311406

 

Set ZEBRA T-odvijača sa imbus-kuglom OK glavom.

U setu dolazi 6 komada različitih T-imbus ključeva sa okruglom glavom.

Svaki deo sadrži asimetričnu dvokomponentu ručku za bnolje prijanjanje i savršen prenos snage.

Optimalna ergonomija za vrhunske rezultate u radu.

 

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA T-odvijača, TORX, TX 10-40/6 kom.

061311906

 

Set ZEBRA T-odvijača, sa TORX prihvatom.

U setu dolazi 6 komada alata:

  • TX 10
  • TX 15
  • TX 20
  • TX 25
  • TX 30
  • TX 40

 

requestavailability.successmessage

T Odvijači