Specijal lampe

Category Specijal lampe

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Set LED lampi 3 u 1

5827806302

 

Višenamenska punjiva

radna / inspekcijska LED lampa. Izmenljive modularne glave sa LED

izvorima svetlosti: standardna LED lampa SLIM 380 / 180 lm; FLEKSI elastično gibljivo telo sa LED svetlom na vrhu 200 / 100 lm i ZOOM - usmereni zrak svetlosti 280 / 140 lm.

 

Karakteristike : 

  • Aluminijumsko kućište sa izmenjivom spojkom na vrhu koja obezbeđuje brzu i jednostavnu promenu svetlećih tela.
  • Stepen zaštite od vode i prašine IP54 i zaštite od udara IK07.
  • Snažan magnet na bazi lampe.
  • Zglob između kućišta i svetlosnog tela omogućava ugao okretanja tela SLIM lampe u opsegu od 360° po osi i smeru.
  • Tanak dizajn SLIM nastavka – svetlosna glava je široka samo 8mm
  • ZOOM i FLEKSI imaju mogućnost zumiranja, sa dve jačine svetlosti
  • Poseduje indikator napunjenost baterije.
  • Tehničke karakteirtike svetlećih tela u nastavku

requestavailability.successmessage

LED Pocket punjiva lampa WLH 1 premium

082794011

 

LED lampa sa SMD tehnologijom snage 5W, pruža 250 lm svetlosti u malom, praktičnom obliku. Sa baterijom od 1200 mAh omogućava rad do 3h, idealna za kratke, ali intenzivne zadatke. Sa IP20 zaštitom, pogodna je za suve uslove rada, kao što su radionice ili kućna upotreba. Lampa je mala, prenosiva i jednostavna za korišćenje, pogodna za nošenje u džepu ili torbi. Snažna svetlost i dugotrajna baterija omogućavaju efikasan rad na različitim poslovima.

requestavailability.successmessage

LED FLEKSIBILNA LAMPA ZA VRAT, 2 x 1,5W

58275000100

 

Inovativna LED lampa za vrat, pruža fleksibilnost u radu sa dva nezavisna izvora svetlosti. Sa baterijom od 2000 mAh, omogućava do 10 sati rada, prilagodljiva je za različite zadatke. Sa IP42 zaštitom, otporna je na vlagu i prašinu. Lampa je ergonomski dizajnirana za udobnost i precizno usmereno svetlo. Idealna je za rad koji zahteva slobodne ruke i dugotrajnu upotrebu. Sadrži funkciju memorije koja čuva poslednja podešavanja korišćena pre gašenja lampe.

requestavailability.successmessage

LED LAMPA ZA GLAVU SA SENZOROM 5 + 1W

5827809638

 

Punjiva LED lampa sa dva izvora svetlosti, snage 5W, koja pruža 300 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 90 lm u režimu SPOT svetla. Sa senzorom za kontrolu paljenja, lampa omogućava laku kontrolu svetlosti bez potrebe za rukovanjem. Sa baterijom od 1400 mAh, pruža do 10 sati rada u nižem režimu svetlosti, a IP54 zaštita osigurava otpornost na vodu i prašinu. Idealna je za upotrebu u industrijskim uslovima, kao i u radionicama. Može se nositi na glavi, zaštitnom šlemu ili postaviti na metalnu podlogu pomoću magneta. Sadrži funkciju memorije koja čuva poslednja podešavanja korišćena pre gašenja lampe.

requestavailability.successmessage

LED ACCU INSPEKCIJSKA LAMPA SA FOKUSOM 30W

5827940100

 

Snažna LED lampa sa 6x zoom funkcijom, koja omogućava fokusirano osvetljenje do 350 metara. Sa COB LED tehnologijom, pruža svetlost do 3000 lm, što joj omogućava široko polje primene. Baterija od 4000 mAh garantuje do 20 sati rada, dok IP65 zaštita obezbeđuje otpornost na vodu i prašinu. Kućište od duraluminijuma osigurava dugotrajan rad u zahtevnim uslovima.

requestavailability.successmessage

LED CILINDRIČNA ACCU LAMPA SA SENZOROM, 10W

5827940178

 

Punjiva cilindrična LED lampa sa senzorom za kontrolu paljenja, snage 10W, pruža svetlost od 1000 lm u režimu radnog svetla. Sa baterijom od 4400 mAh, omogućava rad do 4,5h uz poslednju COB LED tehnologiju. IP20 zaštita čini je pogodnom za upotrebu u suvim radnim uslovima. Senzor za kontrolu paljenja omogućava jednostavno korišćenje u različitim radnim okruženjima. Lampa je idealna za dugotrajan rad i precizno usmereno osvetljenje

requestavailability.successmessage

Specijal lampe