Umeci

Category Umeci

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Umetak 1/4', PH 1, L50mm

0614176735

 

Standardni umetak dužine 50mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PH1.

 

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', PH1, žuti, L50mm

0614176691

 

Standardni umetak dužine 50mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PH1.

 

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', PZ1, plavi, L50mm

0614176694

 

Standardni umetak dužine 50mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PZ1.

 

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', PZ2, crni, L50mm

0614176695

 

Standardni umetak dužine 50mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PZ2.

 

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4'', PZ2, crni, L50mm

0614176660

 

Standardni umetak dužine 50mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PZ2.

 

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4", TX50, L35mm

061431501

 

Standardni umetak dužine 35mm, prihvat 1/4". Radni prihvat TX50.

 

requestavailability.successmessage

Umetak M5 PH2

0614176679

 

Umetak dužina 45mm, prihvat M5. Radni prihvat PH2.

 

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4", TX45, L35mm

061431451

 

Standardni umetak dužine 35mm, prihvat 1/4". Radni prihvat TX45.

 

requestavailability.successmessage

Magnetizer za umetke i odvijače

57153500

 

Praktičan i jednostavan za upotrebu, pogodan za sve tipove odvijača i umetaka.

 

requestavailability.successmessage

Torzioni umetak PZ1, 1/4",L25mm

 

Torzioni umetak sa specijalno dizajniranom torzionom zonom za bolji prenos pritiska i sile.

Dugotrajniji umetak, tri puta veća izdržljivost u poredjenju sa standardnim umetkom. Bolje prijanjanje na glavu vijka i manji pritisak na glavu vijka, što sprečava oštećenje samog vijka.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat : 1/4", PZ1
  • Tip umetka: torzioni
  • Materijal izrade: S2 čelik.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Torzioni umetak PZ3, 1/4",L25mm

 

Torzioni umetak sa specijalno dizajniranom torzionom zonom za bolji prenos pritiska i sile.

Dugotrajniji umetak, tri puta veća izdržljivost u poredjenju sa standardnim umetkom. Bolje prijanjanje na glavu vijka i manji pritisak na glavu vijka, što sprečava oštećenje samog vijka.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat : 1/4", PZ3
  • Tip umetka: torzioni
  • Materijal izrade: S2 čelik.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', PH, L25mm

 

Standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PH.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", PH
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', TX, L26mm

 

Standardni umetak dužine 26mm, prihvat 1/4". Radni prihvat TX.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", TX
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

7 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', PZ, L25mm

 

Standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PZ.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", PZ
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', PH, L73mm

 

Standardni umetak dužine 73mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PH2.

  • Dužina umetka: 73mm
  • Prihvat: 1/4", PH2
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

ZEBRA Umetak 1/4', PZ, L25mm

 

Zebra standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PZ.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", PZ
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', AW, L25mm

 

Standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4". Radni prihvat AW.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", AW
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', PH3, crveni, L50mm

 

Standardni umetak dužine 50mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PH3.

  • Dužina umetka: 50mm
  • Prihvat: 1/4", PH3
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 10mm, TX, L 75mm

 

Umetak dužine 75mm, prihvat mašine 10mm. Radni prihvat TX.

  • Dužina umetka: 75mm
  • Prihvat: 10mm, TX
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

8 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 6-ug. 1/4', L25mm

 

Standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4". Radni prihvat 6-ugaoni.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", 6-ugaoni
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage