Poliuretani i MS polimeri

Category Poliuretani i MS polimeri

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Pištolj za 600ml/310ml Alu-reinforced

1891134315

 

Aluminijumski pištolj ojačane konstrukcije sa metalnim navojnim čepovima, namenjen za istiskivanje masa pakovanih u 600ml/400ml folije, kao i za kartuše 310ml.

Veoma lagan, ergonomskog dizajna, jedostavan za čišćenje.

 

 

requestavailability.successmessage

Pištolj za kartuše metalni

1891854

 

Namenjen za metalne i plastične jednokomponentne kartuše od 310 ml.

 

requestavailability.successmessage

MS FIX RAPID, 290 ml/400g

1893226101

 

MS FIX Rapid je jednokomponentni lepak na bazi silicil - polimera velike brzine sušenja i izuzetne nosivnosti.

 

requestavailability.successmessage

Dvostruki pištolj za kartuše

089160123

 

Pištolj za dvostruke kartuše 2x 310ml. Jednostavan za upotrebu sa jednom rukom i omogućava brzo menjanje kartuša.

Ima transmisiju izlazne snage od 400kg prilikom istiskivanja.

 

requestavailability.successmessage

PU konstrukcioni lepak

0892100102

 

Brzi PU konstrukcioni lepak za snažno vezivanje u zanatstvu i industriji.

 

requestavailability.successmessage

Montažni lepak

0892100900

 

Montažni lepak na bazi veštačke smole od sintetičke gume za brzo lepljenje sa velikom čvrstoćom zalepljenog spoja.

Za primenu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.

 

requestavailability.successmessage

Ručni pištolj za kartuše

0891001

 

Lagan, metalni pištolj jednostavnog dizajna namenjen kartušama od 310ml.

 

requestavailability.successmessage

Ručni pištolj za kartuše sa PVC drškom

089100

 

Izuzetno snažan metalni pištolj sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.

 

requestavailability.successmessage

Čistač K+D lepka

089010063

 

Sredstvo za uklanjanje nečistoća od poliuretana ili hibridnog lepka sa neporoznih i poroznih površina.

 

requestavailability.successmessage

Baterijski pištolj za kartuše i “kobasice” BCG 600

5717600001

 

Baterijski pištolj maksimalne snage 4,5 kN, pogodan za kartuše 310 ml i kobasice 600 ml.

Kontrola brzine 6-stepenim točkićem, sa baterijom integrisanom u dršku pištolja. Velika prednost je povratno potisno dejstvo, koje po prestanku istiskivanja vraća unazad vreteno 4mm i onemogućava dalje curenje mase.

 

requestavailability.successmessage

Montažni lepak Absobon

0893100100

 

Lepak na bazi akrilne disperzije bez rastvarača, sa visokom početnom čvrstoćom za lepljenje različitih materijala u unutrašnjim prostorima.

 

requestavailability.successmessage

Bezbojni lepak i zaptivna masa

08932250

 

Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi modifikovanog polimera.

Potpuno proziran, namenjen za montažu i lepljenje unutrašnjih elemenata od stakla, izradu reklamnih panoa, za lepljenje ventilacionih otvora, montažu elektrokanalica, kao za i druga mesta gde je potreban jak, elastičan i potpuno tranparentan spoj.

 

 

requestavailability.successmessage

K+D Power

 

Hibridni poliuretan namenjen za strukturna lepljenja elementa koji mogu biti izloženi i dinamičkim opterećenjima.

Mogu se lepiti spojevi i šavovi na karoseriji vozila, delovi kamionske nadgradnje, spojevi na kontejnerima, železničkim vagonima, kao i delovi namenjeni za klimatizaciju i ventilaciju.

Poseduje NSF sertifikat za upotrebu u oblastima vezanim za prehrambenu industriju. UV stabilan.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Git za peći 1000, 310ml

08932900

 

Git za peći 1000 predstavlja zaptivnu masu bez rastvarača sa velikom temperaturnom otpornošću, velikom čvrstoćom i vrlo dobrim prijanjanjem na površine.

 

requestavailability.successmessage

K+D Lepak i zaptivna masa, 600 ml

 

Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u.

 

requestavailability.successmessage

K + D Lepak i zaptivna masa

 

Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u.

 

requestavailability.successmessage

No nail Lepak za stiropor i porozne materijale 310ml

1893100102

 

Jednokomponentni akrilni lepak na bazi vodene disperzije namenjen za lepljenje izolacionih i poroznih materijala. Odlikuje ga snažno početno prijanjanje, laka obradivost i dobra čvrstoća spoja. Bez rastvarača je, bez mirisa i može se farbati.

requestavailability.successmessage

K+D MS Polimer UV lepak i zaptivna masa

 

K+D MS Polimer UV lepak i zaptivna masa je jednokomponentni hibridni polimer namenjen za elastično lepljenje i zaptivanje različitih materijala. Odlikuje ga odlična otpornost na UV zračenje i vremenske uslove, trajna elastičnost i snažno prijanjanje bez prajmera. Pogodan je za staklo, metal, drvo, keramiku, beton i kamen, kao i za limarske radove, industrijske spojeve i fugovanje.

requestavailability.successmessage

High Tack MS polimer 290ml

1893225204

 

Jednokomponentni MS polimer lepak i zaptivna masa sa izuzetno snažnim početnim prijanjanjem. Omogućava brzo i pouzdano lepljenje različitih materijala bez potrebe za dodatnom potporom. Otporan je na UV zračenje i vremenske uslove, može se prefarbati i ne sadrži izocijanate ni rastvarače.

requestavailability.successmessage

Crystal transparentni MS polimer lepak 300ml

1893225201

 

Transparentni jednokomponentni lepak i zaptivna masa na bazi hibridnog polimera, otporan na UV zračenje i atmosferske uticaje. Namenjen za elastično lepljenje i zaptivanje različitih materijala uz trajnu elastičnost i odlično prijanjanje bez prajmera.

requestavailability.successmessage

Poliuretani i MS polimeri