Brend: WURTH

Pištolj za 600ml/310ml Alu-reinforced

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Aluminijumski pištolj ojačane konstrukcije sa metalnim navojnim čepovima, namenjen za istiskivanje masa pakovanih u 600ml/400ml folije, kao i za kartuše 310ml.

Veoma lagan, ergonomskog dizajna, jedostavan za čišćenje.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1891134315
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Za lepkove i zaptivne mase u vrećicama : 

  • Namenjen za pakovanja od 600 ml / 400 ml kao i za kartuše od 310 ml.
  • 100% sačinjen od metalnih delova ( aliminijum i čelik )
  • Jednostavna primena.
  • Direktan prenos pritiska na potisnu šipku.
  • Pogodan za mase sa visokim viskozitetom.
  • Veoma lagan.
  • Ergonomski dizajn.
  • Jednostavan za čišćenje.
  • Pogodan i za lepak za vetrobranska stakla u  plastičnim folijama " kobasica" od 600 / 400 ml.
  • Jednostavno adaptiranje na različite vrste pakovasnja ( plastična folija / kartuša ) dodavanjem ili uklanjanjem adaptera.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Materijal Čelik i aluminijum
Zemlja porekla Kina
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Za lepkove i zaptivne mase u vrećicama : 

  • Namenjen za pakovanja od 600 ml / 400 ml kao i za kartuše od 310 ml.
  • 100% sačinjen od metalnih delova ( aliminijum i čelik )
  • Jednostavna primena.
  • Direktan prenos pritiska na potisnu šipku.
  • Pogodan za mase sa visokim viskozitetom.
  • Veoma lagan.
  • Ergonomski dizajn.
  • Jednostavan za čišćenje.
  • Pogodan i za lepak za vetrobranska stakla u  plastičnim folijama " kobasica" od 600 / 400 ml.
  • Jednostavno adaptiranje na različite vrste pakovasnja ( plastična folija / kartuša ) dodavanjem ili uklanjanjem adaptera.
Specifikacije
Materijal Čelik i aluminijum
Zemlja porekla Kina