Zaštitna odeća i obuća
Category Zaštitna odeća i obuća
Zavarivačka kecelja
Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.
Zavarivačka zaštita za ruke
Zavarivačka zaštita za ruke izrađena od špalt kože posebno je pogodna za zaštitu u zavarivačkim i strugarskim radionicama, livnicama i metaloprerađivačkim radovima. Upotrebljava se privezivanjem jednog rukava za drugi i dužine je 56 santimetara.
Zavarivačke rukavice, kožne, za TIG, W-130
Visokokvalitetna, obložena rukavica za zavarivanje.
- Visoko kvalitetna puna koža 0,7 - 0,9 mm
- izražen je osećaj dodira na vrhovima prstiju
- Manžetna je izrađena od špalta
- Podstava otporna na toplotu unutar menžetne
- Otporne na ulje, mast i vodu
- Dug vek trajanja
- Ukupna dužina : 35 cm
Zavarivačka cipela A4570/2I K4, S3, Bicap
Zavarivačka BICAP cipela, nivo zaštite S3 SRC.
Spoljni materijal: vodootporna štampana koža + zaštita od zavarivanja + vatrootporni šavovi
Postava: Sani Higienical antibakterijska postava
Zaštitna kapa: kompozitna ITSAFE
Međuđon: nemetalni "FLEKS TEKSTILE PLATE" - fleksibilan, protiv probijanja
Đon: Dvoslojni poliuretanski đon
Uložak: Anatomski izmenjivi
Dodatno: BICAP cipela povećane sigurnosti, pogodna za radna okruženja visokog rizika
Veličine: 40-47
Zaštitno odelo za zavarivače
Specijalizovano zavarivačko odelo model 7.12.1 J1421L, projektovano za profesionalnu zaštitu od toplote, varnica i prskanja rastopljenog metala. Izrađeno od materijala sa antistatičkim svojstvima i otpornošću na kratkotrajni kontakt sa plamenom. Namenjeno za svakodnevni rad u zavarivačkim i termički intenzivnim radnim okruženjima.
Zimska jakna Vostok
Vostok, postavljena parka jakna za optimalnu udobnost i efikasan rad, pogodna za zavarivače, napravljena od 100% pamuka.
- Termoizolaciona postava od poliestera.
- Kopčanje na rajsferšlus sa preklopom.
- Podesiva kapuljača koja se ne skida.
- Visoka kragna.
- Dva bočna džepa sa preklopom.
- Dva džepa na grudima sa preklopom.
- Reflektujuće trake.
Sastav :
100% pamuk
Zimski prsluk Thunder
Thunder zimski prsluk pruža vrhunsku zaštitu od hladnoće zahvaljujući punjenju i postavi, dok je izrađen od 100% pamuka za udobnost i trajnost.
Dizajniran da zadovolji potrebe i najzahtevnijih radnih uslova.
Njegova praktičnost i toplotna izolacija čine ga savršenim izborom za one koji traže udoban, izdržljiv i funkcionalan sloj odeće za zimu.
Vostok Radni prsluk, 100% pamuk
Radni prsluk pogodan za zavarivače napravljen od 100% pamuka.
- Zakopčavanje na rajsferšlus sa preklopom na čičak.
- Postavljen štepanom postavom.
- Dva džepa na grudima sa preklopom.
- Dva bočna džepa.
- Visoka kragna.
Sastav :
100% pamuk, 240g
Zimska jakna Thunder
Thunder zimska jakna, izrađena od 100% pamuka, pruža maksimalnu zaštitu i udobnost u najhladnijim uslovima.
Punjenje i postava osiguravaju toplotnu izolaciju, dok je jakna dodatno pogodna za zavarivače zahvaljujući otpornosti materijala.
Duga kao parka i opremljena skidajućom kapuljačom, nudi dodatnu zaštitu od vremenskih nepogoda.
Ova jakna je idealan izbor za rad u ekstremnim uslovima, pružajući toplinu, funkcionalnost i praktičnost u jednom.
Radna jakna Thunder
Thunder jakna – ime koje govori samo za sebe! 100% pamuk visokog kvaliteta sa trostrukim šivenjem, ojačanjima na laktovima i ramenima, 3D džepovima na grudima, visokom kragnom i podesivim strukom. Dizajnirana za najteže uslove u građevinarstvu, industriji i transportu.