Sijalice fara - Wurth - 12V

Category Sijalice fara - Wurth - 12V

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Sijalica R2

07208201

 

Wurth halogena sijalica fara sa dva vlakna.
Snage 45/40W sa priključkom P 43t.

requestavailability.successmessage

Sijalica H11

0720818011

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Varijanta 12V je namenjena za putnička vozila.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica H7, 12V 55W +60% Set

0720814160

Ultra vision +60% je nova faza u razvoju Wurth linije halogenskih sijalica fara, namenjena za aktivne vozače koji  brinu o sigurnosti, ličnoj ali i drugih učesnika u saobraćaju.

requestavailability.successmessage

Set rezervnih sijalica H7/H1

 

Set rezervnih sijalica za putnička i cargo vozila. U setu se nalazi 6 različitih sijalica i 3 nasadna osigurača.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica H7, 12V 55W - PX26D

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom. Način eksploatacije standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

Pakovanja su : 1 kom , blister i 20 kom.

Snaga: 55W

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica H7, 12V 55W - PX26D , Longlife

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom. Način eksploatacije longlife obezbeđuje duži životni vek. Varijanta standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

Pakovanja : 1 kom i blister.

Snaga: 55W

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica H4 12V

 

Način Eksploatacije: standard

Halogene sijalice fara sa  dva vlakna.
Način eksploatacije daylight obezbeđuje do tri puta duži radni vek i poboljšanu sigurnost korišćenjem preko dana.
Varijanta standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica H1 12V , 55W

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

Način eksploatacije daylight obezbeđuje do tri puta duži radni vek i poboljšanu sigurnost korišćenjem preko dana.

Varijanta standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica H3 12V , 55W

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Način eksploatacije daylight obezbeđuje do tri puta duži radni vek i poboljšanu sigurnost korišćenjem preko dana.
Varijanta standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.
Snaga: 55W

 

1 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Sijalica H9

0720818009

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Varijanta od 12V je namenjena za putnička vozila.
Priključak je PGJ19-5 i snage 65W.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica H8

0720818008

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Varijanta od 12V je namenjena za putnička vozila.
Priključak je PGJ19-1 i snage 35W.

requestavailability.successmessage

Sijalice fara - Wurth - 12V

Zatvori
Filtriraj po Obriši sve