Trimeri
Category Trimeri
Motorni Trimer, 52cc, 28 mm, POWER series
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Tip vratila Jednodelno, kruto
Sečivo Metalno (3T) i trimi glava
Rezervoar za gorivo 1,2L
Širina rezanja 44cm
Max. snaga 1,47kW
Zapremina 51,7cc
Motorni trimer za travu FT52DK, 52cc
Motorni trimer FT52DK sa deljivim kardanom - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Motorni trimer FT52PK, 52cc
Benzinski trimer FT52PK koji se pokazao kao izuzetno kvalitetan i pouzdan snage 1,6kW sa 28mm prečnikom kardanske cevi.Komforni pojas, brzopunjiva glava sa silkom i 3T noz su standarna oprema ovog premium motornog trimera.
Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Motorni trimer FT52PBK, 52cc
Motorni trimer FT52PBK snage 1,6kW čini idealan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nožem.
Trimer ima kardanski pogon - kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Zapremina cilindra: 52cc
Prečnik kardanske cevi: 26 mm
Motorni trimer, FT43MT, 43cc
Motorni trimer FT43MT snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu.
Motorni Trimer, 42,7 cc, 28 mm POWER series
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Tip vratila Jednodelno, kruto
Sečivo Metalno (3T) i trimi glava
Rezervoar za gorivo 1,2L
Širina rezanja 44cm
Max. snaga 1,25kW
Zapremina 42,7cc
Motorni trimer FT43PK, 43cc
Motorni trimer FT43PK snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.
Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Električni trimer za travu F450ET, 450W
Električni trimer F450ET snage 450W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.
Električni trimer za travu F250ET, 250W
Električni trimer F250ET snage 250W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.
Glava motornog trimera, M10
Rezervna glava za trimer sa navojem M10. Trim niti za košenje koje joj odgovaraju su od 2-3mm.
Glava Motornog Trimera, brzopunjiva, ojačana
Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm. Dodatno je ojačana i time dugotrajnija.
Glava Motornog trimera, brzopunjiva
Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.
Štitnik glave motornog trimera FT
Štitnik glave motora trimera, izrađen od kvalitetne plastike.
Nit za košenje trave, okrugla
Dostupne dimenzije:
- 2,7mmx15m
- 2,4mmx15m
- 3,0mmx15m
- 2,0mmx15m
- 1,6 mmx15m
- 1,3mmx15m
- 2,4mmx30m
- 2,7mmx30m
- 3,0mmx30m
- 2,0mmx30m
- 2,7mmx300m
Nit za košenje trave, kvadratna
Dostupne dimenzije:
- 2,4mm x 15m
- 2,7mm x 15m
- 3,0mm x 15m
Nit za košenje trave, zvezdasta
Dostupne dimenzije:
- 2,4mmx15m
- 2,7mmx15m
- 3,0mmx15m
- 1
- 2
Brend Farm by Wurth Srbija na svom eShop-u nudi najbolji izbor trimera za travu kao i potrošni materijal za trimere u vidu niti za košenje, testere trimera za travu i glave motornog trimera za travu. Pogledajte našu ponudu električnih i motornih trimera jer nudimo zagarantovan kvalitet naših trimera za travu, funkcionalnost i laku upotrebu, kao i garanciju i servis.
Farm trimeri za travu ispuniće sva vaša očekivanja kada je reč o uređenju dvorišta ili bašte.