Motorni trimer za travu FT52DK, 52cc

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motorni trimer FT52DK sa deljivim kardanom - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FT52DK
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mešavina Goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Masa 8 kg
Uvoznik Wurth doo Beograd
Sečivo metalno (3T) i trimi glava
Max. broj obrtaja 7500r/min
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Max. snaga 1,6kW
Zemlja porekla Kina
Rezervoar Goriva 1,2L
Tip Motora CG-KW-520
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Specifikacije
Mešavina Goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Masa 8 kg
Uvoznik Wurth doo Beograd
Sečivo metalno (3T) i trimi glava
Max. broj obrtaja 7500r/min
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Max. snaga 1,6kW
Zemlja porekla Kina
Rezervoar Goriva 1,2L
Tip Motora CG-KW-520