Silikoni

Category Silikoni

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Silikon Neutral, 600ml "kobasica"

18925311

 

Silikon na neutralnoj osnovi, namenjen za zaptivanje različitih materijala: staklo, keramičke pločice, drvo, kao i za različite metale (napr. eloksirani aluminijum).

Ne izaziva koroziju metala

 

requestavailability.successmessage

Silikon Neutral transparentni, 310ml

08923101

 

Silikon za zaptivanje dilatacionih spojeva, kao i za zaptivanje većine građevinskih materijala.

Primenjuje se na materijalima kao što su : staklo, drvo, beton, opeka, keramika, čelik, PVC, aluminijum i sl.

 

requestavailability.successmessage

Silikon 1200 za visoke temperature 310 ml

1890321200

 

Silikon za visoke temerature 1200 je jednokomponentna masa otporna na visoke temperature do 1200°C i otvoreni plamen.

  • Klasa zapaljivosti je A1.
  • Koristi se bez prajmera
  • Neorganska osnova
  • Lako se obrađuje
  • Može se polirati.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

requestavailability.successmessage

Sredstvo za skidanje silikona, 1 lit.

0893222

 

Sredstvo namenjeno za profesionalno čišćenje i odmašćivanje svih nečistoća kao i ostataka silikona pre lepljenja i lakiranja.

 

requestavailability.successmessage

Silikon Sanitar Basic

 

Silikon sanitar je namenjen za zaptivanje spojeva-fuga kramičkih pločica i drugih spojeva izloženih povećanoj vlazi.

Fungicidna svojstva onemogućavaju stvaranje gljivica. Dobro prijanja za pločice, staklo i glaziranu keramiku bez upotrebe prajmera.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Silikon Acetat Basic

 

Silikon acetat basic je namenjen za zaptivanje neopterećenih spojeva na neporoznim materijalima: staklu, keramici, glaziranim pločicama.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Silikon Sanitar Basic Beli

18922132

 

Silikon sanitar beli je namenjen za zaptivanje spojeva-fuga kramičkih pločica i drugih spojeva izloženih povećanoj vlazi.

Fungicidna svojstva onemogućavaju stvaranje gljivica. Dobro prijanja za pločice, staklo i glaziranu keramiku bez upotrebe prajmera. 

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

 

requestavailability.successmessage

Silikoni