Druge električne mašine
Category Druge električne mašine
Električna polir mašina 1200W, EPM 2000-7
Snaga - 1200 W
Klasa zaštite - II
Masa - 3,4 kg
Prečnik peda za poliranje - 180 mm
Broj obrtaja min/max - 800-2.400 o/min
Električna stabilna testera za metal MMS 2300
Snaga - 2300W
Klasa zaštite - II
Masa - 16,3 kg
Max prečnik ploče - 355 mm
Osovina za montažu ploče - 25,4 mm
Brzina praznog hoda - 3.900 o/min
Dimenzije osnove - 458 x 271 mm
Električni industrijski fen HLG2000P
Snaga - 2000W
Masa - 0,90 kg
Dužina kabla - 2 m
Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz
Protok vazduha - 250 l/min (50° C)
Električni industrijski fen HLG2000P LCD
Snaga - 2000W
Dužina kabla - 2 m
Masa - 0,90 kg
Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz
Izduvna temperatura - 50-650° C
Protok vazduha - 250 l/min - 500 l/min (50° C)
Industrijski usisivač ISS-30L classic
Snaga maks - 1600W
Usisna snaga - 18kPa
Kapacitet rezervoara - 30 L
Napon min/max - 110/220V
Električna mašina za prosecanje kanala MSF 40
Broj obrtaja min/max - 0-8200 o/min
Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče - 125mm
Maksimalna dubina rezanja - 40 mm
Maksimalna širina reza - 35 mm
Zaštita od restarta
Indukcioni grejač WHI-15
Šta je indukcioni grejač?
Mašina koja propuštanjem struje kroz kabl sa izolacijom (beli dodatak koji izgleda kao grejač za bojler na slici) stvara jaku magnetnu indukciju koja se “pretvara” u toplotu koju koristimo za razna zagrevanja. Ta toplota je koncentrisana na maloj površini oko “grejača” pa tako veoma brzo (za 15 sekundi) možemo da zagrejemo “samo” navrtku (ne i vijak) na temperaturu od 800 °C
Brzo dobijamo veliku količinu toplote koja je koncentrisana samo neposredno oko grejača – PRECIZNO FOKUSIRANO I BRZO ZAGREVANJE.
Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link
Usisivač za dubinsko usisivanje SEG10-2
Snažan usisivač za ekstrakciju sa rasporšivanjem za čišćenje tapacirunga i uklanjanja mrlja sa svih tekstilnih površina, kao i sa tepiha.
- Snaga motora: 1380 W
- Kapacitet protoka: 1L/min
- Podpritisak: 230 mbar-a
- Rezervoar za svežu vodu: 8L
- Rezervoar za prljavu vodu: 7L
- Maksimalna temperatura vode: 50 stepeni
- Dužina: 575 m
- Širina: 330 mm
- Visina: 445 mm
- Nivo zvučnog pritiska: 71 dB
- Težina mašine: 9,8 kg
- Dužina kabla: 7,5 m
Električni industrijski usisivač ISS 30-L Automati
Univerzalni industrijski usisivač sa L sertifikatom i automatskim čišćenjem filtera.
- Struja vazduha: 74L/s
- Podpritisak: 23 kPa
- Kapacitet rezervoara: 30L
- Maksimalna snaga: 1380W
- Dužina kabla: 7,5m
- Prečnik priključka na crevo: 35 mm
- Min/max. frekvencija: 50/60 Hz
- Nivo zvučnog pritiska: 69dB
- Pritisak turbine: 25,4 kPa
Električna ubodna testera STP 65 CLASSIC
Veoma stabilna radna ploča izdržava rad i u najtežim uslovima.
Komapaktan, lagan dizajn sa malim obimom drške omogućava optimalnu kontrolu testere. LED svetlo omogućava rad u tamnijim prostorima.
Napon: 220-230V
Frekvencija: 50/60Hz
Snaga: 550W
Brzina bez opterećenja: 1000-2800 o/min
Električna cirkularna testera 1100W, 190mm EHKS
Masa - 3,6 kg
Dužina kabla - 2,5 m
Prihvat testere - 20 mm
Ulazna snaga - 1.100 W
Max prečnik testere - 190 mm