Električna mašina za prosecanje kanala MSF 40

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Broj obrtaja min/max  - 0-8200 o/min

Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče - 125mm

Maksimalna dubina rezanja - 40 mm

Maksimalna širina reza - 35 mm

Zaštita od restarta

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07024161
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Električna mašina za prosecanje kanala, snage 1900W. Lako i precizno usecanje kanala- dva dijamantska rezna diska prečnika 125mm usecaju kanal u jednom prolazu. Valjci omogućavaju precizno vođenje mašine. Jednostavno podešavanje dubine bez dodatnog alata. Štiti korisnika od nekontrolisanog startovanja mašine. Lako usecanje i horizontalnih i vertikalnih kanala.

Obim isporuke:

  • 1x Električno glodalo za prosecanje kanala MSF 40
  • 2 x ZEBRA Longlife dijamantski rezni disk
  • 1x Alat za štemovanje
  • 1x Ključ za pritezanje
  • 1x Plastični kofer
Br. art. 07024161
Napon 230V/50Hz
Klasa zaštite II
Ulazna snaga 1900W
Prečnik diska 125 mm
Broj obrtaja u praznom hodu 8200 o/min
Min./max. dubina kanala 0-40 mm
Min./max. širina kanala 0-35 mm
Dužina kabla 4 m
Masa 3.9 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Električna mašina za prosecanje kanala, snage 1900W. Lako i precizno usecanje kanala- dva dijamantska rezna diska prečnika 125mm usecaju kanal u jednom prolazu. Valjci omogućavaju precizno vođenje mašine. Jednostavno podešavanje dubine bez dodatnog alata. Štiti korisnika od nekontrolisanog startovanja mašine. Lako usecanje i horizontalnih i vertikalnih kanala.

Obim isporuke:

  • 1x Električno glodalo za prosecanje kanala MSF 40
  • 2 x ZEBRA Longlife dijamantski rezni disk
  • 1x Alat za štemovanje
  • 1x Ključ za pritezanje
  • 1x Plastični kofer
Br. art. 07024161
Napon 230V/50Hz
Klasa zaštite II
Ulazna snaga 1900W
Prečnik diska 125 mm
Broj obrtaja u praznom hodu 8200 o/min
Min./max. dubina kanala 0-40 mm
Min./max. širina kanala 0-35 mm
Dužina kabla 4 m
Masa 3.9 kg