Bašta
Category Bašta
Motorna kosilica 209cc, 53cm samohodna
FLM531K je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 60l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane.
Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 53cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 3 - 9,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni motor, zapremine 209cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 21” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.
Motorna kosilica samohodna ZERO TURN 196cc
FML511ZT opremljena je moćnim motorom zapremine 196cc i poseduje naprednu ZERO TURN funkciju, što znači da se prednji točkovi mogu okretati za 360 stepeni. Ova karakteristika omogućava izuzetnu upravljivost, posebno pri košenju oko prepreka, drveća i u tesnim prostorima.
Visina košenja se može lako podesiti u 6 različitih nivoa, u rasponu od 2,5 cm do 7,5 cm, prema vašim potrebama i željenom izgledu travnjaka.
Pored velike korpe za travu kapaciteta 65 litara, FLM511ZT nudi i bočno izbacivanje, što smanjuje potrebu za čestim pražnjenjem i prekidima u radu. Metalno kućište veličine 20” garantuje čvrstoću i dugotrajnost, a ugrađeni konektor za samoispiranje olakšava održavanje.
Motorni trimer FT52PBK, 52cc
Motorni trimer FT52PBK snage 1,6kW čini idealan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nožem.
Trimer ima kardanski pogon - kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Zapremina cilindra: 52cc
Prečnik kardanske cevi: 26 mm
Motorna kosilica FLM420K
Kolektor - 45L
Zapremina - 99cc
Širina Rezanja - 42cm
Rezervoar Ulja - 0,45L
Kućište - 17” metalno
Snaga motora - 2kW
Rezervoar Goriva - 0,8L
Površina Košenja - 800 m2
Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa)
Dimenzija Točkova - 6”(prednji)/7”(zadnji)
Visina Košenja - 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Motorna kosilica FLM461SKM
Zapremina - 145cc
Snaga motora - 2.6 kW
Kućište - 18”metalno
Širina Rezanja - 46cm
Kolektor za travu - 65L
Rezervoar Goriva - 1L
Rezervoar Ulja - 0,5L
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Uređaj za pranje pod pritiskom, 1500W
Uređaj za pranje pod pritiskom sa snagom motora 1500W
Motorni Trimer, 52cc, 28 mm, POWER series
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Tip vratila Jednodelno, kruto
Sečivo Metalno (3T) i trimi glava
Rezervoar za gorivo 1,2L
Širina rezanja 44cm
Max. snaga 1,47kW
Zapremina 51,7cc
Punjač za aku FARM 40V, 5A
Za aku FARM 40V, 5A , ZE40C5
40V Brzi punjač
Struja punjenja: 5A
Neto težina : 1.1 kg
Set za izvlačenja ulja iz motorne kosilice 1L
Set za zamenu i izvlačenje ulja iz motora motorne kosilice, zapremine 1L. Set sadrži levak, bocu i pumpu sa crevom.
Akumulatorska testera, 40V,12''
Neto težina : 3,1 kg
Rezervoar ulja za lanac : 180 ml
Pumpa lanca : automatska
Brzina lanca : 17 m/s
Mač : 12"
Baterija : 40V (Li-lon)
Snaga : 1200W
Kapacitet baterije : 2Ah / 4Ah (+/- 27 min ; +/- 54 min)
* Napomena :
Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla
Punjač za aku FARM 40V, 2A
Za aku FARM 40V, 2A , ZE40C2
40V Standardni punjač
Struja punjenja: 2A
Neto težina : 0.95 kg
Akumulatorska prskalica, Li-ion, sa mešačem 12L
Akumulatorska prskalica od 12 L sa Li-ion baterijom i mešačem.
Akumulatorska prskalica, 10 L, Li-ion 12V
Leđna prskalica koja pruža veliku udobnost prilikom rada.
Zbog zapremine od 10L i akumulatorskim napajenjem pogodna je za rad u plastenicima, staklenicima, voćarstvu i baštovanstvu.
TRIATHLON Farm 4T ulje
TRIATHLON Farm 4T - mineralno ulje 600ml, namenjeno za četvorotaktne motore, proizvedeno za primenu vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, pumpe za vodu.
Crevo za vodu Ekonomik
Dvoslojno crevo za vodu izrađeno od višekomponentnog polimera. Armirano je celom dužinom i time vrlo izdržljivo i dugotrajno.
Unutrašnji sloj ima zaštitu od stvaranja algi i time štiti zdravlje.
Otporno je na pritiske od 21 do 24 bar.
Crevo za vodu, Extra Gold
Izrađeno od višekomponentnog polimera u čak pet slojeva.
Kako je armiran celom dužinom i antitorziono je, tako je vrlo otporno i dugotrajno.
Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 24-27 bar.
Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.
Električna potapajuća pumpa
Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.
Motorni trimer FT52PAV sa antivibracionim sistemom, 52 cc
Motorni trimer FT52PAV snage 1,6kW sa ANTI-VIBRACIONIM rukohvatom omogućava mnogo manje vibracije na samog korisnika. Komforni pojas, brzopunjiva glava sa silkom i 3T noz su standarna oprema ovog premium motornog trimera.
Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Motorni trimer za travu FT52DK, 52cc
Motorni trimer FT52DK sa deljivim kardanom - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.