Bašta
Category Bašta
Konektor za slavinu, 3/4"-1" TPR
Konektor izradjen od termoplastike.Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"- 1" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.
Motorni trimer FT52PK, 52cc
Benzinski trimer FT52PK koji se pokazao kao izuzetno kvalitetan i pouzdan snage 1,6kW sa 28mm prečnikom kardanske cevi.Komforni pojas, brzopunjiva glava sa silkom i 3T noz su standarna oprema ovog premium motornog trimera.
Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Brzi Y konektor,STOP TPR
Konektor izradjen od termoplastike. Y konektor, 2 spojnice, sa STOP funkcijom.
Štitnik glave motornog trimera FT
Štitnik glave motora trimera, izrađen od kvalitetne plastike.
Metalna crna stolica COMBO
Stolica metalne kostrukcije
- Boja: crna
- Tkanje na stolici 2x1
- Dimenzije stolice: 54.5 x 71 x H.96 cm
- Dimenzije nogara: 42 x 14 x T0,8 mm
Usisivač-duvač za pepeo, zapremine 18L, 1200W
Usisivač-duvač za pepeo, snage 1200W sa zapreminom posude 18L.
U kompletu dolazi: Završna aluminijumska cev, metalna gibljiva cev, perivi filter.
Napomena: pepeo koji se usisava ne sme da bude topliji od 40 stepeni.
Motorna pumpa za vodu WP50
Motorna pumpa za vodu izrađena od kvalitetnog 4-taktnog motora na vazdušno hlađenje. Zapremina je 163cc i sa snagom motora od 4,0 kW dostiže 3600 obrtaja po satu. Rezervoar goriva je 3,6l, ulja 0,6l a maksimalni protok vode je 35.000l/h. Maksimalna dubina sa koje može da izvuče vodu je 8m, a da izbaci vodu je 26m. Prečnik usisa odnosno izlaza je 50mm (2"). Startuje se ručno.
Glava motornog trimera, M10
Rezervna glava za trimer sa navojem M10. Trim niti za košenje koje joj odgovaraju su od 2-3mm.
Svecica za motornu testeru MDA520, p1
Svećića za motorne testera, kompatibilna sa :
- F1818 ,
- F1818P ,
- F2218 ,
- F2218P ,
- F2220.
Motalica za crevo, velika
Motalica za baštensko crevo izrađena od polimera ima točkove i teleskopsku dršku radi lakšeg pomeranja. Za prečnik creva od 1/2" može da se namota maksimum 50m, a za prečnik 3/4" maksimum 35m.
Crevo za vodu, armirano
Izrađeno od višekomponentnog polimera u tri sloja.
Kako je armiran celom dužinom tako je vrlo otporno i dugotrajno.
Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 18-27 bar. Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.
Turpija za testere
Turpija za motorne testere, okrugle, izrađene od poboljšanog čelika.
Brusne površine su induktivno okaljene.
Fosfatni finiš.
Sprej boca sa pumpom, 1L, za čistač kočnica
Sprej boca sa pumpom, zapremine 1L.
Idealna za nanošenje čistača kočnica (art. br. 089010895).
Pumpa omogućava precizno doziranje, čineći ovu bocu izuzetno praktičnom i ekonomičnom.
Sprej boca sa pumpom 1L, prazna
Sprej boca sa pumpicom zapremine 1L. Boca je izrađena od neutralnog materijala, izuzetno otpornog na udare.
Boca se može koristiti u svim pravcima, sa podešavajućim pritiskom mlaznice.
Crevo za vodu Magic Soft Smart
Izuzetno lagano crevo dužine 15m koje se jednostavno i lako pakuje u plastičnu vreću za višekratnu upotrebu.
Prilikom upotrebe se proširuje 2-3 puta.
Crevo je fleksibilno i dolazi sa 2 univerzalna priključka i 6 mlaznica. Pogodno je za upotrebu u baštama, na terasama, balkonima, na brodovima i kamperima.
Proizvedeno u Italiji 100%.
Glava Motornog Trimera, brzopunjiva, ojačana
Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm. Dodatno je ojačana i time dugotrajnija.