Brend: FARM

Motorna kosilica FLM511K

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kolektor za travu - 65L
Zapremina - 173cc
Rezervoar Ulja - 0,6L
Kućište - 20" metalno
Rezervoar Goriva - 1,0L
Nivo Buke - 98dB
Površina Košenja - 1500 m2
Dimenzija Točkova - 8”(prednji) / 11”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM511K
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Atraktivnog dizajna i vrhunskih performansi ova samohodna kosilica je našla primenu u brojnim domaćinstvima, gde je boravak na otvorenom način života.Mogućnost podešavanja 6-stepenog visinskog košenja od 2,5 do 7,5cm zadovoljiće i najzahtevnijeg korisnika. Sa širinom košenja od 51cm, preporučeno za površine do 1500m2. Kolektor za travu je 65l,m pored opcije sakupljanja trave u korpu ima i mogućnost i bočnog izbacivanja trave. Motor je četvorotaktni, jačine 173cc, poseduje i metalno kućište sa integrisanim konektorom za samoispiranje. Točkovi su sa ležajevima, prednji veličine 8" i zadnji veličine 11".

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
Površina Košenja 1500 m2
Kućište 20”metalno kućište
Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
Vrsta motora FARM
Motor 4-taktni
Širina Rezanja 51cm
Visina Košenja 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Kolektor 65L
Rezervoar Goriva 1,0L
Način kretanja samohodna
Dimenzija Točkova 8”(prednji)/11”(zadnji) točkovi, sa ležajevima
Snaga motora kW 2,9 kW
Tip Motora Y170V, 170cc
Zapremina 170cc
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Atraktivnog dizajna i vrhunskih performansi ova samohodna kosilica je našla primenu u brojnim domaćinstvima, gde je boravak na otvorenom način života.Mogućnost podešavanja 6-stepenog visinskog košenja od 2,5 do 7,5cm zadovoljiće i najzahtevnijeg korisnika. Sa širinom košenja od 51cm, preporučeno za površine do 1500m2. Kolektor za travu je 65l,m pored opcije sakupljanja trave u korpu ima i mogućnost i bočnog izbacivanja trave. Motor je četvorotaktni, jačine 173cc, poseduje i metalno kućište sa integrisanim konektorom za samoispiranje. Točkovi su sa ležajevima, prednji veličine 8" i zadnji veličine 11".

 

Specifikacije
Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
Površina Košenja 1500 m2
Kućište 20”metalno kućište
Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
Vrsta motora FARM
Motor 4-taktni
Širina Rezanja 51cm
Visina Košenja 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Kolektor 65L
Rezervoar Goriva 1,0L
Način kretanja samohodna
Dimenzija Točkova 8”(prednji)/11”(zadnji) točkovi, sa ležajevima
Snaga motora kW 2,9 kW
Tip Motora Y170V, 170cc
Zapremina 170cc