Reflektori
Category Reflektori
LED REFLEKTOR MULTI HYBRID, 60W
LED reflektor snage 60W sa COB tehnologijom, nudi visoku svetlosnu efikasnost do 6000 lm. Ovaj reflektor ima mogućnost rada i sa 240V AC napajanjem ili punjivim Li-Ion baterijama 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, Wurth M-Cube ili Wurth Classic serije. IP54 zaštita garantuje otpornost na prašinu i vodu, što ga čini pogodnim za profesionalnu upotrebu na terenu. Snažan, lagan i robustan dizajn omogućava dugotrajnu upotrebu u svim vremenskim uslovima. Ovaj reflektor pruža visok kvalitet osvetljenja, idealan za radne prostore, gradilišta i druge profesionalne aplikacije.
LED ACCU MINI REFLEKTOR, 10W
Mini punjivi LED reflektor snage 10W sa COB tehnologijom, pruža svetlost u rasponu od 1100 do 220 lm, u 5 nivoa. Sa baterijom od 4400 mAh, omogućava rad do 10 sati u najnižem režimu svetlosti. IP54 zaštita garantuje otpornost na prašinu i vodu, čineći ga pogodnim za upotrebu na otvorenom. Kompaktne dimenzije omogućavaju laku prenosivost, dok aluminijumsko i ABS kućište obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Idealna je za radna mesta, gradilišta, domove, vrtove i kampovanje.
LED REFLEKTOR MULTI HYBRID, 40W
LED reflektor snage 40W sa COB tehnologijom, pruža svetlost do 4500 lm. Ovaj reflektor ima mogućnost rada i sa 240V AC napajanjem ili punjivim Li-Ion baterijama 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, Wurth M-Cube ili Wurth Classic serije. Sa IP54 zaštitom, otporan je na vodu i prašinu, što ga čini pogodnim za upotrebu na gradilištima i otvorenom. Lagan i robustan, omogućava visok kvalitet osvetljenja i stabilnost pri različitim uslovima rada. Savršen je za profesionalnu upotrebu, bilo u zatvorenom ili na otvorenom.