LED REFLEKTOR MULTI HYBRID, 60W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

LED reflektor snage 60W sa COB tehnologijom, nudi visoku svetlosnu efikasnost do 6000 lm. Ovaj reflektor ima mogućnost rada i sa 240V AC napajanjem ili punjivim Li-Ion baterijama 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, Wurth M-Cube ili Wurth Classic serije. IP54 zaštita garantuje otpornost na prašinu i vodu, što ga čini pogodnim za profesionalnu upotrebu na terenu. Snažan, lagan i robustan dizajn omogućava dugotrajnu upotrebu u svim vremenskim uslovima. Ovaj reflektor pruža visok kvalitet osvetljenja, idealan za radne prostore, gradilišta i druge profesionalne aplikacije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 598150806AD
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

 

• Telo LED lampe je izrađeno od kombinacije  ABS plastike i TPE (guma visoke elastičnosti) što obezbeđuje zaštitu od

 

   udarnog opterećenja IK08 

• 3 nivoa osvetljenosti 30% / 60% / 100% koji obezbeđuju svetlo do maksimalne jačine 6500 lm

• Vreme rada Hybrid – napajanje punjivim baterijama 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah   

 

• Status napunjenosti baterije se prikazuje pomoću 4 LED diode koje se nalaze na leđnoj strani reflektora

• Reflektor poseduje stepen zaštite od vode i prašine IP54 / IP20 u zavisnosti od izvora napajanja

• Primena kao pomoćni izvor napajanja Power bank.

• Obrtni nosač-ručka ima priključak za Tripod stalak.

• Sadržaj isporuke Reflektor, naponski kabl,  dva adaptera za 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah baterije i uputstvo za rukovanje

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

 

• Telo LED lampe je izrađeno od kombinacije  ABS plastike i TPE (guma visoke elastičnosti) što obezbeđuje zaštitu od

 

   udarnog opterećenja IK08 

• 3 nivoa osvetljenosti 30% / 60% / 100% koji obezbeđuju svetlo do maksimalne jačine 6500 lm

• Vreme rada Hybrid – napajanje punjivim baterijama 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah   

 

• Status napunjenosti baterije se prikazuje pomoću 4 LED diode koje se nalaze na leđnoj strani reflektora

• Reflektor poseduje stepen zaštite od vode i prašine IP54 / IP20 u zavisnosti od izvora napajanja

• Primena kao pomoćni izvor napajanja Power bank.

• Obrtni nosač-ručka ima priključak za Tripod stalak.

• Sadržaj isporuke Reflektor, naponski kabl,  dva adaptera za 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah baterije i uputstvo za rukovanje