Torbe, rančevi, pojasevi i kutije za alat

Category Torbe, rančevi, pojasevi i kutije za alat

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Kutija za alat, otvorena

0962219200

 

Dvodelna otvorena kutija za alat, izrađena je od tvrde plastike sa aluminijumskom drškom. Veoma lagana i izdržljiva - težine 500g.

Specifikacija:

Drška: aluminijumska
Visina: 180 mm
Širina: 410 mm
Težina: 500 g

requestavailability.successmessage

Kutija za alat metalna, Standard

 

Metalna kutija za alat sa pet pregrada, rasklopiva. Spoljnje drške.

Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Torba za motornu testeru, FARM

FTR1

 

Specifikacija:

Dimenzije: 93 × 35 × 29 cm
Materijal: 600D poliester
Kapacitet (nosivost): do 18 kg
Broj džepova: 5 ukupno
Glavni pretinac: Veliki, sa rajsferšlusom
Ručke: Duple, sa čičak vezivanjem
Naramenica: Podesiva, sa jastučićem

requestavailability.successmessage

Torba za alat, sa nepromočivim dnom, WORKSHOPR

FTR2

 

Workshoper range je za sve.

Specifikacija:

Dimenzije: 44 × 23 × 29 cm
Materijal: 600D poliester
Nosivost: do 20 kg
Džepovi: 13 unutrašnjih i 35 spoljašnjih
Dno: Vodootporno, ojačano
Ručke: Duple, prošivene
Naramenica: Da, podesiva

requestavailability.successmessage

Torba za alat, WORKSHOPR,41x21x28,5

WTR1

 

Specifikacija:

Dimenzije: 41 × 21 × 28,5 cm
Materijal: 600D poliester
Kapacitet (nosivost): do 20 kg
Broj džepova: 8 unutrašnjih + 8 spoljašnjih
Ručke: Sa ojačanjem
Naramenica: Podesiva, sa jastučićem

requestavailability.successmessage

Kutija za alat 'Profi' 5.delna 530mm

07159324

 

Rasklopiva metalna kutija za alat. Robusna i izuzetno izdržljiva. Dužina kutije: 530 mm Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.

Specifikacija:

Dužina: 530 mm
Širina: 200 mm
Visina: 200 mm
Boja: crvena

requestavailability.successmessage

Torbe, rančevi, pojasevi i kutije za alat