Baterijske mašine i oprema
Category Baterijske mašine i oprema
MCUBE Bušilica + SDS + Brusilica + 3x5Ah
Set sadrži bušilicu, SDS bušilicu, ugaonu brusilicu i tri baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — kompletan paket za profesionalnu upotrebu na gradilištu ili u radionici.
MCUBE Bušilica + Udarni odvijač 800Nm 1/2"+ Brusilica + 3x5Ah
Set sadrži bušilicu, udarni odvijač sa prihvatom 1/2", ugaonu brusilicu i tri baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE, moćan paket za zahtevne montažne i građevinske radove.
MCUBE Bušilica + Brusilica + 2x5Ah
Set sadrži bušilicu, ugaonu brusilicu i dve baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — kompaktan paket za svakodnevne radove.
MCUBE Bušilica + SDS + 2x5Ah
Set sadrži bušilicu, SDS bušilicu i dve baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — solidan paket za bušenje u svim materijalima.
MCUBE POWER Bušilica + SDS + Brusilica + 3x5Ah
POWER set sadrži bušilicu pojačanih performansi, SDS bušilicu, ugaonu brusilicu i tri baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — za profesionalce kojima treba maksimalna snaga na terenu.
MCUBE SDS + Brusilica + 2x5Ah
Set sadrži SDS bušilicu, ugaonu brusilicu i dve baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — praktičan paket za bušenje i brušenje.
MCUBE Bušilica + Udarni odvijač 1/4" 259 Nm + Brusilica + 3x5Ah
Set sadrži bušilicu, udarni odvijač 259 Nm sa prihvatom 1/4", ugaonu brusilicu i tri baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — idealan paket za montažne radove i svakodnevnu profesionalnu upotrebu.
MCUBE Bušilica + SDS + Brusilica + Sabljarka + 4x5Ah
Set sadrži bušilicu, SDS bušilicu, ugaonu brusilicu, sabljaru i četiri baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — sveobuhvatan paket za kompleksne građevinske i renovacione radove.
Bušilica + SDS + Brusilica + 2x8Ah + 1x5Ah
Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, SDS udarnu bušilicu i ugaonu brusilicu 125 mm, uz kombinaciju baterija (1× 5 Ah + 2× 8 Ah), punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom.
Bušilica + Udarni odvijač 800Nm 1/2"+ Brusilica + 2x8Ah + 1x5Ah
Set objedinjuje bušilicu-odvijač ABS 18 Compact, snažan udarni odvijač 1/2" i ugaonu brusilicu 125 mm, uz kombinaciju baterija (1× 5 Ah + 2× 8 Ah), punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom.
Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO
Voltaža - 18V
Neto Težina - 1,9kg
Max moment pritezanja - 70 Nm
Prihvat alata - 1,5-13mm
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min
Max broj udara - 2.970 min
*Napomena :
isporučuje se u kartonskoj kutiji bez baterija i punjača.
Rezervna baterija Li-ion 18V/5Ah CLASSIC
Rezervna baterije Li-ion, napon 18V.
Kapacitet baterije 5 Ah.
Baterijska bušilica ABS Compact Classic
Voltaža - 18V
Masa sa baterijom - 1.5 kg
Max moment pritezanja - 55 Nm
Kapacitet Baterije - 2x2 Ah
Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm
Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min
Baterijska lemilica BSI 30W
Snaga - 30W
Punjač - USB mikro konektor
Vreme Punjenja Baterije - 3,5h
Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2'' - 1/4'' SOLO
Voltaža - 18V
Masa - 3,1 kg
Min/max broj udara - 0-3800 o/min
Max moment pritezanja - 180Nm
Min/max broj obrtaja bez opterećenja - 0-3200 o/min
*Napomena : artikal se isporučuje bez baterije i punjača.
Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač
Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač po odličnoj ceni.
Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, sa 2X5Ah i punjačem
Voltaža - 18V
Neto Težina - 1,9kg
Max moment pritezanja - 70 Nm
Prihvat alata - 1,5-13mm
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min
Max broj udara - 2.970 min
Isporučuje se u koferu.
Rezervna baterija 18 V / 8 Ah M-CUBE W-CONNECT
M-CUBE Li-Ion baterija 18V / 8Ah – najsnažnija i najizdržljivija baterija u M-CUBE familiji. Do 60% veća autonomija u odnosu na bateriju od 5Ah, moderne 21700 ćelije, optimizovano hlađenje i pojačana zaštita od udara i pregrevanja.
Starter set 2x8Ah i punjač M-Cube
Starter set obuhvata:
- M-CUBE Li-Ion bateriju 18V / 8Ah – najmoćniju i najizdržljiviju bateriju u M-CUBE porodici.
- M-CUBE punjač za 18V baterije – kompaktan, pouzdan i jednostavan za upotrebu. Omogućava efikasno i bezbedno punjenje svih M-CUBE 18V Li-Ion baterija.
Baterijska bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube
Kompaktna, moćna akumulatorska bušilica bez četkica za srednje teške poslove zavrtanja i bušenja.
Kontinuirano praćenje rada motora, zahvaljujući elektronskoj zaštitnoj funkciji rano gašenja motora u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrevanja.
Efikasan EC motor bez četkica sa malim održavanjem, dodatnom snagom i dugim vekom trajanja. Održava stabilnu brzinu rada čak i pod opterećenjem.
Baterijska bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact 2x5Ah M-C
Kompaktna akumulatorska bušilica bez četkica za zavrtanje i bušenje srednje težine. EC motor bez četkica osigurava dodatnu snagu, duži vek trajanja i stabilnu brzinu čak i pod opterećenjem, uz elektronsku zaštitu od blokade, preopterećenja i pregrevanja.
Isporučuje se u koferu.
Baterijska bušilica SDS ABH 18 Compact M-Cube
Kompaktna, moćna, akumulatorska bušilica sa čekićem bez četkica za srednje teško bušenje i lake radove dletom.
Pogodan rad bez napora, sa funkcijom protiv vibracija.
Baterijska bušilica SDS ABH 18 Compact 2x5Ah M-CUBE
Kompaktna, moćna, akumulatorska bušilica sa čekićem bez četkica za srednje teško bušenje i lake radove dletom. Pogodan rad bez napora, sa funkcijom protiv vibracija.
Isporučuje se u koferu.
Baterijski udarni odvijač ASS18 1/2" COMP, bez baterije i punjača
Kompaktan akumulatorski udarni odvijač sa podesivim nivoima snage i velikim obrtnim momentom.
- Broj obrtaja u praznom hodu : 0 - 2750 o/min
- Pogodno za navoj : M10 - M20
- Prihvat alata : 1/2"
*Napomena : Isporučuje se bez baterije i punjača.
Baterijski udarni odvijač ASS18 1/2'', 2x5Ah M-CUBE
Kompaktan akumulatorski udarni odvijač sa podesivim nivoima snage i velikim obrtnim momentom.
- Broj obrtaja u praznom hodu : 0 - 2750 o/min
- Pogodno za navoj : M10 - M20
- Prihvat alata : 1/2"
Isporučuje se u koferu
Baterijska brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube
Kompaktna, moćna, akumulatorska ugaona brusilica bez četkica, za srednje teške radove i gruba sečenja.
Kontinuirano praćenje motora sa funkcijom povratne sprege, jer LED svetlo na glavi zupčanika upozorava na preopterećenje. Ukoliko je motor preoptrećen duži vremenski period ili blokiran, elektronska funkcija zaštite će isključiti motor.
Baterijska brusilica AWS 18-125P Compact 2x5Ah M-CUBE
Kompaktna, moćna, akumulatorska ugaona brusilica bez četkica, za srednje teške radove i gruba sečenja.
Kontinuirano praćenje motora sa funkcijom povratne sprege, jer LED svetlo na glavi zupčanika upozorava na preopterećenje. Ukoliko je motor preoptrećen duži vremenski period ili blokiran, elektronska funkcija zaštite će isključiti motor.
Isporučuje se u koferu.
Baterijska bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Power M-cube
Veoma moćna, praktična akumulatorska bušilica specijalno dizajnirana za tešku upotrebu na gradilištima sa obrnim momentom od 140 Nm, robustan dizajn.
Za zahtevnu upotrebu na gradilištima, sve komponente su izdržive na pad sa normalne visine.
Kontinuirano praćenje rada motora. Funkcija elektronske zaštite motora isključuje motor unapred u slučaju blokade, opterećenja ili pregrevanja.
Dug radni vek motora.
Baterijska sabljarka AFS 18 COMP, bez baterije i punjača
Snažna i robusna M-CUBE akumulatorska klipna testera.
- Napon : 18 V/DC
- Prazan hod : 0 - 3200 o/min
- Dubina sečenja u drvetu : 255 mm
*Napomena : mašina se isporučuje bez baterije i punjača.