M-Cube punjač 18V

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktan i pouzdan M-Cube punjač za 18V baterije. 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5705808000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Tehnički podaci
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube
Tehnički podaci
Br. art. 5705808000
Tip ALG 18/8
Ulazna voltaža 220-240 V/AC
Izlazna voltaža 18 V/DC
Odgovarajuće baterije M-CUBE 18V
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Max. struja punjenja 8 A
Izlazna snaga 144 W
Dužina kabla 1,2 m
Masa 899 g
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Mcube