Akrili

Category Akrili

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Montažni lepak Absobon

0893100100

 

Lepak na bazi akrilne disperzije bez rastvarača, sa visokom početnom čvrstoćom za lepljenje različitih materijala u unutrašnjim prostorima.

 

requestavailability.successmessage

Maler Akril Basic 280 ml

18921611

 

Ekonomično sredstvo namenjeno za unutrašnje i spoljne prostore. 

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

requestavailability.successmessage

Montažni lepak

0892100900

 

Montažni lepak na bazi veštačke smole od sintetičke gume za brzo lepljenje sa velikom čvrstoćom zalepljenog spoja.

Za primenu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.

 

requestavailability.successmessage

Pištolj za kartuše metalni

1891854

 

Namenjen za metalne i plastične jednokomponentne kartuše od 310 ml.

 

requestavailability.successmessage

Ručni pištolj za kartuše

0891001

 

Lagan, metalni pištolj jednostavnog dizajna namenjen kartušama od 310ml.

 

requestavailability.successmessage

Akril silikonizovani 280ml

2892402

 

Jednokomponentni silikonski akrilni zaptivač.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

requestavailability.successmessage

Akrili