Trake za osiguranje tereta
Category Trake za osiguranje tereta
Zatezna traka 5Tx10m, špic kuka, duga ručka
Akcijski paketi zateznih traka za osiguravanje teretan, špic kuka, sa dugom ručkom.
Dostupni paketi:
- 1 komad
- 8 komada
Specifikacije:
- 5 tona nosivost
- Dužina 10 metara
- Širina trake 50 milimetara
- Crvena boja
- LC vezano 50 kN
- LC u pravoj liniji 25 kN
2 različitih veličina
Vidi sve
Zatezna traka za osiguranje tereta, sa kukom bez ručke, 5T
Dostupni paketi:
- 1 komad
- 10 komada
Specifikacije:
- 5 tona nosivost
- Dužina 9,5 metara
- Širina trake 50 milimetara
- Crvena boja
- LC vezano 50 kN
- LC u pravoj liniji 25 kN
2 različitih veličina
Vidi sve
Zatezna traka 5Tx10m, špic kuka, kratka ručka
Akcijski paketi trake za osiguranje tereta sa zatezačem.
Dostupni paketi:
- 1 komad
- 10 komada
Specifikacije trake:
- Dužina 10 metara
- Širina 50 milimetara
- Crvena boja trake
- LC ravno zatezanje 2500 daN
- STF prednaprezanje 400 daN
2 različitih veličina
Vidi sve
Zatezna traka za osiguranje tereta, sa kukom bez ručke, 5T
571392341
Zatezna traka sa špic kukom bez ručke.
Dužina: 10 metara
Širina trake: 50 mm
Boja: Crvena
Zatezna jednodelna traka za osiguranje tereta sa račnom, 0,8T; 25mm x 4m
5713923533
- Prema EN 12195-2.
- GS provereno.
- Trake od poliestera.
- Površinska zaštita metalnih delova – žuto cinkovanje
- Primena od -40ºC do +100ºC.
- Za brzo i jednostavno zatezanje.
Zatezna traka za osiguranje, španer
571392210
Traka sa zatezačem - španer
- Prema EN 12195-2.
- GS provereno.
- Trake od poliestera.
- Primena od -40 do 100 stepeni celsiusa.
- Za brzo i jednostavno zatezanje.
Zatezna traka sa špic kukom, duga ručka 5t x 10 m
5713925105
- Dimenzije: dužina 10m, širina 50cm
- Dozvoljena zatezna sila – rastegnuta traka u liniji 2500daN
- Dozvoljena zatezna sila – u traci 5000 daN
Trake za osiguranje tereta
Zatvori
Filtriraj po
Obriši sve