Zatezna traka za osiguranje tereta, sa kukom bez ručke, 5T

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zatezna traka sa špic kukom bez ručke.

Dužina: 10 metara

Širina trake: 50 mm

Boja: Crvena

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 571392341
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
LC u pravoj liniji 25kN
LC vezano 50kN
Širina trake 50 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
LC u pravoj liniji 25kN
LC vezano 50kN
Širina trake 50 mm