Glodala od tvrdog metala
Category Glodala od tvrdog metala
Glodalo od tvrdog metala, cilindrično
Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.
Cilindrično oblik. DIN skraćenica ZYA.
Glodalo od tvrdog metala, cilindrično sa špicem
Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.
Cilindrično oblik sa špicem. DIN skraćenica ZYA...S
Glodalo od tvrdog metala, cilindrično zaobljeno WRC
Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.
Cilindrično zaobljeni oblik. DIN skraćenica WRC.
Glodalo od tvrdog metala, kuglično
Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.
Kuglični oblik. DIN skraćenica KUD.
Glodalo od tvrdog metala, konusno
Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.
Konusni oblik, DIN skraćenica RBF.
Glodalo od tvrdog metala, cilindrično zaobljeno TRE
Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.
Cilindrično oblik - zaobljeni. DIN skraćenica TRE.
Glodalo od tvrdog metala SKM 12x25
Standardno glodalo sa raspoređenim sistemom zubaca za univerzalnu mašinsku obradu čelika tvrdoće < 60 HRC.
Glodalo od tvrdog metala, jajasto
Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama. Jajastog je oblika.
Glodalo od tvrdog metala, špicasto
Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.
Špicasti oblik - tupi. DIN skraćenica SPG.
Set glodala, 6mm, 5kom
Glodalaot tvrdog metala za obradu čelika
Isporučuje se u kutiju 5 komada.
Kvalitet: Wurth Standard
Tip zuba: MX
Materijal za sečenje: karbin
Prečnik osovine: 6 mm
Sadržaj seta: ZYAS Φ10 mm, WRC Φ10 mm, KUD Φ10 mm, RBF Φ10 mm, TRE Φ10 mm
Set glodala od tvrdog metala (10kom)
Standardna glodala sa raspoređenim sistemo zuba za univerzalnu mašinsku obradu čelika tvrdoće do 60 HRC, livenog gvožđa, nerđajućeg čelika, specijalnih legura, tvrdih i čvrstih materijala (hardox) i tvrdih obojenih metala.
Isporučuje se u ORSY kutiju, 10 komada.
Kvalitet: Wurth Standard
Tip zuba: MX
Materijal za sečenje: karbin
Površina: Obična
Prečnik drške: 6 mm