Zaptivne mase
Category Zaptivne mase
Silikon specijal 250 crveni, 100g
Silikon specijal 250 je hladnovulkanizirajuća silikonska guma. Koristi se uvek sa krutim zaptivačem.
Koristi se za zaptivanje u sistemima koji kao fluid sadrže ulje ,vodu ili rashladnu tečnost.
Silikon specijal 250 je nije otporna na benzin!
Acetatne je osnove (sirćetna kiselina) , pa se koristi za dihtovanje sklopova od livenog gvožđa i čelika.
Ne koristiti na sklopovima od aluminijuma i na pocinkovanim površinama!
Temperaturski otporna od – 50°C do 250°C, kratkotrajno do 300°C.
Silikon Specijal 250 crni, 70ml
Silikon specijal 250 je hladnovulkanizirajuća silikonska guma.
Koristi se uvek sa krutim zaptivačem. Koristi se za zaptivanje u sistemima koji kao fluid sadrže ulje ,vodu ili rashladnu tečnost.
Silikon specijal 250 je nije otporna na benzin !
Acetatne je osnove (sirćetna kiselina) , pa se koristi za dihtovanje sklopova od livenog gvožđa i čelika.
Ne koristiti na sklopovima od aluminijuma i na pocinkovanim površinama !
Temperaturski otporna od – 50°C do 250°C, kratkotrajno do 300°C.
DP 300, 80ml
Trajno plastična , visoko-temperaturno postojana masa za zaptivanje motora i kućišta.
Sprej za skidanje dihtunga, 300ml
Sprej za skidanje dihtunga je proizvod koji za svega nekoliko minuta skida
zaptivne mase, lepkove, lakove, zaptivne glave motora, zaptivke izduvnog sistema, cijanoakrilate, boje, ostatke ulja, katrana, smole i maziva.
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja sa PTFE, 50g
Zaptivno sredstvo za cevi niske čvrstoće sa PTFE služi za zaptivanje svih metalnih cevnih spojeva i armatura sa konusnim ili cilindričnim navojem.
Hidraulikdiht, 50g
HIDRAULIKDIHT je zaptivna masa za hidraulične instalacije. Ova anaerobna masa se koristi kod pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim opterećenjem.
Motordiht, 100g
Motordiht je zaptivno sredstvo koje zamenjuje sve krute zaptivače na spojevima, izuzev na spoju glave motora.
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja, 50g
Zaptivno sredstvo za cevi srednje čvrstoće služi za zaptivanje svih metalnih cevnih spojeva i armatura sa konusnim ili cilindričnim navojem.
Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva, 50g - zelena
Za zaptivanje prirubničkih spojeva i površina sa malim zazorom do max. 0,3 mm. Zamenjuje čvrste zaptivke. Naročito pogodna za primenu na površinama gde je potrebno dobro kvašenje.
Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva, 50g - narandžasta
Zamenjuje čvrste zaptivke sa sposobnošću popunjavanja velikih neravnina. Visoke elastičnosti. Popunjava zazore do 0,5 mm.
Pasta za dihtovanje metalnih navojnih spojeva
Pasta za zaptivanje metalnih navojnih spojeva obloženih kudeljom.
- DVGW - ispitano za gasovode, vodove za pijaću vodu ( hladna/topla ) i grejne uređaje prema DVGW-odobrenju NV-5142BM0126, klasa ARp prema DIN EN 751-2 (97) i DIN 30660 ( 99 ).
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja , 50 gr
Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja FLA 99.
Pakovanje mase 50 gr.
Boja: žuta.
Sredstvo za zaptivanje ravnih spojeva, 50 gr
Sredstvo za zaptivanje ravnih spojeva FLA98, oranž.
Pakovanje mase 50 gr.
Boja: narandžasta.
Zaptivač ventilacionih kanala, 280 ml
Visokokvalitetna zaptivna masa bez rastvarača.
Namenjena je za zaptivanje HVAC sistema (grejanje, ventilacija, klimatimatizacija).
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.