Brend: WURTH

Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva, 50g - zelena

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Za zaptivanje prirubničkih spojeva i površina sa malim zazorom do max. 0,3 mm. Zamenjuje čvrste zaptivke. Naročito pogodna za primenu na površinama gde je potrebno dobro kvašenje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893573050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Niska čvrstoća.

- laka demontaža.

 

Lako se razliva.

Koristi se za zaptivanje kućišta složenih oblika, lako se razliva po površinama na koje se nanosi.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperaturna otpornost -55℃ do +150℃
Konačna čvrstoća 6 - 24 h
Ručna čvrstoća 15 - 30 min
Boja Zelena
Rok trajanja 12 meseci
Gustina 1,05 g/cm3
Hemijska osnova Ester dimetakrilne kiseline
Čvrstoća na smicanje 2 - 4 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Niska čvrstoća.

- laka demontaža.

 

Lako se razliva.

Koristi se za zaptivanje kućišta složenih oblika, lako se razliva po površinama na koje se nanosi.

Specifikacije
Temperaturna otpornost -55℃ do +150℃
Konačna čvrstoća 6 - 24 h
Ručna čvrstoća 15 - 30 min
Boja Zelena
Rok trajanja 12 meseci
Gustina 1,05 g/cm3
Hemijska osnova Ester dimetakrilne kiseline
Čvrstoća na smicanje 2 - 4 N/mm2