Pneumatske mašine i instalacija

Category Pneumatske mašine i instalacija

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Pneumatska račna DRS 1/2'' Standard

0703812001

 

Masa - 1.1 kg

Prihvat alata - 1/2"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 68 Nm

Radni pritisak (bar) - 6,3 bar

Potrošnja vazduha - 113 l/min 

Minimalni prečnik creva - 9mm

Brzina bez opterećenja - 150 o/min

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' IN STANDARD

07037560

 

Masa - 2,5 kg

Prihvat alata - 1/2"

Max Broj Obrtaja - 7.800 o/min

Minimalni prečnik creva - 9mm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Radni moment pritezanja - 850 Nm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 140 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 860 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" PREMIUM COMPACT

57143080

 

Masa - 1,1kg

Prihvat alata - 1/2"

Radni pritisak (bar) - 6.3bar

Potrošnja vazduha - 135 l/min

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 8 mm

Brzina praznog hoda - 8200 o/min

Max moment pritezanja - 750 Nm

Dimenzije DxŠxV - 115 x 61 x 186 mm

Maksimalni momenat odvrtanja - 1100 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' BASIC

57143100

 

Težina : 2 kg

Max. radni moment : 850 Nm

Max. moment otpuštanja : 1350 Nm

Radni pritisak : 6,3 bar

Unutrašnji prečnik creva : 9 mm

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski odvijač DSS 1'' L

07037700

 

Masa - 12.98 kg

Prihvat alata - Četvorougani 1"

Navoj za priključnu spojku - 1/2''

Minimalni prečnik creva - 13 mm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Radni moment pritezanja - 2.168 Nm

Prosečna potrošnja vazduha - 400 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 2.846 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX

571438834

 

Masa - 3,89 kg

Max. Moment - 1.350 Nm

Navoj za priključnu spojku - 3/8''

Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 147 l/min

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' PLUS

07033260

 

Snažan i izdržljiv udarni odvijač sa odličnim odnosom snage  i težine.

Visokokvalitetan udarni mehanizam. Kvalitetan motor sa 6 lamela obezbeđuje veliku udarnu snagu i dug radni vek.

Ergonomska ručka i prekidač sa potenciometrom omogućavaju lak i siguran rad. Integrisan prigušivač za smanjenje buke. 

 

requestavailability.successmessage

Pneumatska ugaona brusilica DWS 125 PLUS

07038560

 

Masa - 1,6 kg

Navojni priključak - 1/4''

Max prečnik ploče - 125 mm

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

requestavailability.successmessage

Pneumatska ugaona brusilica DWS 125

07038570

 

Masa - 1,6 kg

Izlazna snaga - 640 W

Radni Pritisak - 6,3 bar

Navojni priključak - 1/4''

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prečnik diska - 100 / 115 / 125 mm

Brzina bez opterećenja - 10.000 o/min

requestavailability.successmessage

Pneumatska račna DRS 3/8''

07038380

 

Masa - 0,5 kg

Prihvat alata - 3/8"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 40 Nm

Radni pritisak (bar) - 6.3 bar

Potrošnja vazduha - 90 l/min

Minimalni prečnik creva - 6mm

requestavailability.successmessage

Pneumatska ugaona brusilica DWS 115 PLUS

07038550

 

Masa - 1,6 kg

Navojni priključak - 1/4''

Max prečnik ploče - 115 mm

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištolj za pop-nitne do 6,4mm, PNG 014

0703937014

 

Masa - 2,0 kg

Navojni priključak - 1/4''

Snaga na 6,3 bar - 14,82 N

Max kapacitet - 1/4'' (6,4 mm)

Prečnik pop nitni - 2,4 - 6,4 mm

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Zapremina kolektora (nitni) - 100 do 200

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištolj za pop-nitne do 4,8mm, PNG 316

0703937316

 

Masa - 1,9 kg

Hod alata - 14 mm

Radni pritisak - 6,3 bar

Navojni priključak - 1/4''

Snaga na 6,3 bar - 9,41 N

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Prečnik pop nitni - 2,4 - 4,8 mm

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Max kapacitet - 3/16'' (4,8 mm) 14 mm

Zapremina kolektora (nitni) - 100 do 200

requestavailability.successmessage

Pneumatski alat za zakivanje eksera DCN 4590

07035580

 

Masa - 3,5 kg

Navojni priključak - 1/4''

Pritisak vazduha - 5-8 bar

Radni pritisak - max 8,0 bar

Minimalni prečnik creva - 9mm

Dimenzije DxŠxV - 385 x 145 x 370

Potrošnja vazduha po odaru - 2,2 l / udar

Kapacitet magacina za eksere - 200 - 300 eksera

Dužina eksera za povezivanje žicom - 50 - 90 mm

Prečnik eksera za povezivanje žicom - 2,5 - 3,8 mm

Dužina eksera za povezivanje plastikom - 45 - 75 mm

Prečnik eksera za povezivanje plastikom - 2,5 - 2,9 mm

requestavailability.successmessage

Pneumatski alat za zakivanje eksera DSK 1555

07035470

 

Masa - 1,09 kg

Navojni priključak - 1/4''

Dužina eksera - 15 - 54 mm

Max prečnik eksera - 1,2 mm

Min/max radni pritisak - 4,8 - 8,3 bar

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Potrošnja vazduha po odaru - 1,13 l/udar

Dimenzije D x Š x V - 241 x 67 x 245 mm

Kapacitet magacina za eksere - 105 komada

requestavailability.successmessage

Pneumatska klamerica DKG 416

07035480

 

Masa - 0,7 kg

Dužina heftalice - 4-16 mm

Širina heftalica - 12,8 mm

Navojni priključak - 1/4''

Kapacitet magacina - 157 kom

Min/max radni pritisak - 4 - 7 bar

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Dimenzije D x Š x V - 238 x 42 x 152 mm

Potrošnja vazduha po odaru - 0,3 l/udar

requestavailability.successmessage

Pneumatski alat za zakivanje eksera DKN 3065 Combi

07035560

 

Masa - 2,9 kg

Navojni priključak - 1/4''

Pritisak vazduha - 5-8 bar

Radni pritisak - max 8,0 bar

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prosečna potrošnja vazduha - 1.609 l

Širina i dužina heftalice - 10,7 mm / 30-67 mm

Širina i dužina heftalice - 11,1 mm / 32-50 mm

Prečnik / dužina T eksera - 2,2 mm / 32-64 mm

Širina i dužina heftalice - 11,2-11,7 mm / 32-67 mm

Kapacitet magacina za eksere - 150 heftalica / 100 T eksera

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4'

0703412

 

Masa - 1,5 kg

Dužina - 184 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak- 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Moment pritezanja - 10 Nm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4'' E 6,3

Prosečna potrošnja vazduha - 85 l/min

requestavailability.successmessage

Pneumatska aksijalna brusilica DSG 25

07032300

 

Masa - 0,4 kg

Max prihvat futera - 6 mm

Broj obrtaja - 25.000 o/min

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 9mm

Prosečna potrošnja vazduha - 113 l/min

Dimenzije D x Š x V - 158 x 38 x 60 mm

requestavailability.successmessage

Pneumatski rezač, sabljarka, DST 380 Standard

0703883

Laka a snažna pneumatska testera idealna je za sečenje aluminijuma, plastike, fiberglasa (maks. 4 mm) i metalnih limova do 1,6 mm.

Broj hodova 9.000 min-1
Dužina hoda 10 mm
Potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6,3 bar
Minimalni prečnik creva za vazduh ø 9 mm
Masa 0,68 kg

requestavailability.successmessage

Pneumatske mašine i instalacija

Zatvori
Filtriraj po Obriši sve