Pneumatski pištolj za pop-nitne do 6,4mm, PNG 014

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 2,0 kg

Navojni priključak - 1/4''

Snaga na 6,3 bar - 14,82 N

Max kapacitet - 1/4'' (6,4 mm)

Prečnik pop nitni - 2,4 - 6,4 mm

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Zapremina kolektora (nitni) - 100 do 200

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0703937014
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Pneumatski pištolj za pop-nitne jednostavne konstrukcije, lak za održavanje. Pogodan je za rad sa konstrukcionim čelikom, aluminijumom, bakrom i mekšim materijalima. Ima ugrađen izdržljivi adapter i okidač od hromiranog čelika. Providni kontejner sa otvorima omogućava lako oslobađanje završetka nitni.

Obim isporuke:

  • Pneumatski pištolj za pop-nitne PNG 014
  • Adapter za nitne 3/32'', 1/8'', 5/32'', 3/16'', 7/32'' i 1/4"

 

Tehnički podaci
Naziv PNG 014
Maks. kapacitet 1/4" (6.4 mm)
Hod alata 16 mm
Prečnik priključnog creva/ 1/4" 6 mm
Snaga na 6.3 Bara 14,820 N
Zapremina kolektora (nitni) 100 to 200
Prečnik pop nitni 2,4 - 6,4 mm
Prosečna potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6,3 bar (90 psi)
Težina 2,0 kg

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Pneumatski pištolj za pop-nitne jednostavne konstrukcije, lak za održavanje. Pogodan je za rad sa konstrukcionim čelikom, aluminijumom, bakrom i mekšim materijalima. Ima ugrađen izdržljivi adapter i okidač od hromiranog čelika. Providni kontejner sa otvorima omogućava lako oslobađanje završetka nitni.

Obim isporuke:

  • Pneumatski pištolj za pop-nitne PNG 014
  • Adapter za nitne 3/32'', 1/8'', 5/32'', 3/16'', 7/32'' i 1/4"

 

Tehnički podaci
Naziv PNG 014
Maks. kapacitet 1/4" (6.4 mm)
Hod alata 16 mm
Prečnik priključnog creva/ 1/4" 6 mm
Snaga na 6.3 Bara 14,820 N
Zapremina kolektora (nitni) 100 to 200
Prečnik pop nitni 2,4 - 6,4 mm
Prosečna potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6,3 bar (90 psi)
Težina 2,0 kg