STANDARDI ZA RUKAVICE

 

CE

EN 420 (EN ISO 21420) Opšti zahtevi za rukavice

Ovaj standard definiše opšte uslove za zaštitne rukavice u pogledu: veličine rukavica, spretnosti prstiju, označavanja i piktograma, kao i uputstva za upotrebu i održavanje. Oznaka CE je nastala od Francuskog Conformité Européenne – Evropska Usaglašenost. Ovaj znak na proizvodu nas obaveštava da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa svim evropskim zdravstvenim, bezbedonosnim i drugim direktivama EU, relevantnim za taj proizvod. Ovaj znak se ne odnosi na kvalitet proizvoda, već samo na bezbednost upotrebe istog. Rukavice same po sebi ne bi smele da nameću rizik ili da izazovu povrede.

EN 388 piktogram a.b.c.d.

EN 388  Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika

Rukavice sa ovom oznakom služe za zaštitu ruku od fizičkih i mehaničkih rizika od: abrazije, posekotina sečivom, probijanja i kidanja. Uz piktogram su date ocene za četiri otpornosti - što veća ocena to bolja otpornost rukavica na taj rizik:

a -  Otpornost na abraziju (habanje), ocene 0 – 4
b -  Otpornost na prosecanje sečivom, ocene 0 – 5
c -  Otpornost na kidanje, ocene 0 - 4
e -  Otpornost na prosecanje, ocene A – F
d -  Otpornost na probijanje, ocene 0 – 4Ocena rukavice