ORSY sistem skladištenja
Category ORSY sistem skladištenja
Metalna kutija sa 3 fioke za ORSY 8.4.2 kofere
Metalna kutija sa tri fioke za ORSY 8.4.2. sistem, pruža mogućnost odlaganja tri ORSY kofera. Sastoji se od kugličnih teleskopskih klizača nosivosti do 20 kilograma po tabli.
Poseduje mogućnost centralnog zaključavanja sa dva ključa, i međusobnog povezivanja više ormana.
Grafitno crne je boje i površinski je plastificiran.
Metalna kutija sa 5 fioka za ORSY 8.4.1 kofere
Metalna kutija sa 3 fioke za ORSY 4.4.2 kofere
Metalna kutija sa tri fioke za ORSY 4.4.2. sistem, pruža mogućnost odlaganja tri ORSY kofera.
Sastoji se od kugličnih teleskopskih klizača nosivosti do 20 kilograma po tabli. Poseduje mogućnost centralnog zaključavanja sa dva ključa, i međusobnog povezivanja više ormana.
Grafitno crne je boje i površinski je plastificiran.
Dimenzije:
- Dužina 490 mm
- Širina 455 mmm
- Visina 290 mm
ORSY kofer 4.4.2 sa crnim poklopcem
ORSY kofer 8.4.2 sa crnim poklopcem je idealno rešenje za organizovano odlaganje mašina, alata kao i potrošnog materijala. Veoma je fleksibilan i lako uklopiv. Omogućava individualno kreiranje sadržaja u skladu sa potrebama. Zahvaljujući integrisanoj konturi i spoljnim elementima pruža se mogućnost povezivanja nekoliko kofera i siguran transport. Poseduje elastičnu zaptivku koja sprečava mešanje sadržaja unutar samog kofera. Pomoću zatvarača sa prihvatom, kofer jednostavno otvara i zatvara. Ima dršku velike dimenzije i veoma je udoban prilikom nošenja. Uklapa se u razne ORSY sisteme. Nosivost kofera je do 6 kilograma.
ORSY kofer 8.4.2 sa transparentnim poklopcem
Orsy kofer 8.4.2 sa penastim perforiranim umetkom
ORSY kofer 8.4.2. sa crnim poklopcem
ORSY kofer 8.4.1 sa transparetnim poklopcem
Transparentni ORSY kofer 8.4.1 opremljen kutijama, idealan je za organizovano odlaganje mašina, alata kao i potrošnog materijala. Pruža mogućnost individualnog kreiranja sadržaja u skladu sa različitim oblastima primene. Integrisana kontura i spoljni elementi pružaju mogućnost povezivanja nekoliko kofera i siguran transport. Poseduje elastičnu zaptivku koja sprečava mešanje sadržaja unutar samog kofera. Poseduje i zatvarač sa prihvatom pomoću kojeg se kofer jednostavno otvara i zatvara. Drška je velike dimenzije i pruža udobnost prilikom nošenja. Uklapa se u razne ORSY sisteme. Nosivost kofera je do 6 kilograma.
ORSY 8.4.1 kofer sa penom
ORSY set elastičnih podloški, DIN125/127-(A2C)-1400kom.
Set elastičnih podlošku po standardu DIN 125/127 - 1400 kom.
ORSY set SHR-BO-SORT-LIKPF-AW-(A3K)-1578kom.
Set od 1578 komada ZEBRA PAIS samobušećih plavo pasiviziranih vijaka za metal sa ispupčenom glavom i AW prihvatom. Izrađeni su od pocinkovanog čelika.
ORSY set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova
Orsy set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova u koferu od visoko kvalitetne plastike sa ručkom, i 8 pregrada (kutija) za odlaganje i skladištenje vijaka i tiplova.
Dimenzije unutrašnjeg kofera (4.4.1): 335 x 231,25 x 54 mm.
Orsy set imbus vijaka DIN 912,č.poc (A2K), 960kom
Orsy set imbus vijaka po standardu DIN 912/ ISO 4762 - 960 kom
ORSY set kablovskih stopica DIN46211, 72kom
Set hidrauličnih mazalica 600 kom
Orsy set hidrauličnih mazalica od 600 kom, u sitemu skladištenja 4.4.1.
ORSY set nitni sa navojem i kleštima
ORSY set nitni sa navojem i kleštima za montažu, aluminijumske.
ORSY set blind nitni-(A2B)-sa kleštima-506kom.
ORSY set blind nitni (A2B) u setu sa kleštima za blind nitne, kao i umetcima za klješta ZEBRA kvaliteta od M3 do M8.
Set sadrži ukupno 506 delova u kofer sistemu 4.4.1: 500x blind nitne od M3 do M8, 5x umetci za klješta od M3 do M8, 1x klešta za blind nitne.
Blind nitne: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran (A2B).