Brend: ORSY

Metalna kutija sa 3 fioke za ORSY 4.4.2 kofere

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Metalna kutija sa tri fioke za ORSY 4.4.2. sistem, pruža mogućnost odlaganja tri ORSY kofera.

Sastoji se od kugličnih teleskopskih klizača nosivosti do 20 kilograma po tabli. Poseduje mogućnost centralnog zaključavanja sa dva ključa, i međusobnog povezivanja više ormana.

Grafitno crne je boje i površinski je plastificiran.

Dimenzije:

  • Dužina 490 mm
  • Širina 455 mmm
  • Visina 290 mm
Dokumenta
Šifra proizvoda: 5581040001
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Materijal Lim
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Materijal Lim