PUR pene

Category PUR pene

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Čistač pur pene

08921603

 

Veoma efikasno sredstvo za jednostavno i brzo uklanjanje sveže pur pene. Boca je prilagođena čišćenju svih vrsta standardnih pištolja za aplikaciju pur pene.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

requestavailability.successmessage

Pištolj za PU penu PROFESSIONAL - PTFE

189115230

 

Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene.

 

requestavailability.successmessage

Pištolj za pur-penu ECO plastični, crveno/crni

189115210

 

Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

 

requestavailability.successmessage

Purlogic top

0892142

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna pur pena vrhunskih performansi. Namenjena za ugradnju prozora i vrata na temperaturama iznad -5°C.

Izuzetan zvučni i toplotni izolator (redukcija nivoa buke RST,w = 61 dB u skladu sa DIN 52210, koef.provođenja toplote λ=0,036 W/(m*K)).

Poseduje setifikate nemačkih instituta za građevinske materijale.

 

requestavailability.successmessage

WORKSHOPR PUR pena pištoljska - E, 750 ml

WS747865E

 

Umerenoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

 

requestavailability.successmessage

Pur pena Craft

58921522

 

Niskoekspandirajuća poliuretanskapena niže tvrdoće, namenjena za popunjavanje spojeva, naprslina, šupljina i dilatacionih spojeva, za izolaciju toplovoda, vodovodnih cevi, bojlera i rashladnih sistema.

Pogodna za brzo montiranje prozorskih okvira, okvira vrata, pločastih zidova i ploča za oblaganje čeličnih krovnih konstrukcija. Takođe pogodna je za oblaganje i popunjavanje šupljina i otvora za vodu, gas, grejanje i električne instalacije.

Namenjana za aplikaciju pištoljem.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

requestavailability.successmessage

Pur pena pištoljska niskoekspandirajuća

0892152101

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena , velike izdašnosti,  namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

 

requestavailability.successmessage

PU pena B1 vatrootpornost

58921533

 

Jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za montiranje protivpožarnih vrata i prozora, zaptivanje spojeva na protivpožarnim zidovima i na drugim mestima gde su povećani standardi kod zahteva za vatrootpornošću građevinskih materijala.

Vatrootpornost je testirana u skladu sa Evropskim standardom EN 1366-4 i rekaciji na vatru u skladu sa standardom DIN 4102-1.

Klasifikacija vatrootpornosti prema EN13501-2

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

requestavailability.successmessage

Pištolj za pur penu ECO metalni, crveni

189115220

 

Profesionalni metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

 

requestavailability.successmessage

Pur pena visokoproduktivna 880 ml

589215247

 

1-K pištoljska pur pena veoma velike izdašnosti, namenjena za brzu i laku montažu okvira prozora i vrata, popunjavanje zazora, zaptivanje spojeva, toplotnu i zvučnu izolaciju.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

 

requestavailability.successmessage

Pur pena u spreju niskoekspandirajuća 500ml

0892155057

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za aplikaciju pomoću priložene cevčice.

Manja boca omogućava primenu u uslovima skučenog prostora, kao i za manje obimna popunjavanja otvora i zazora.  

Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.

 

 

requestavailability.successmessage

All season pištoljska pur pena 880 ml

58921528

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora. Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama -5°C do +30°C.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

requestavailability.successmessage

Zimska PU pena B3 750, 750 ml

5892152452

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora. Prikladna za upotrebu tokom hladnih perioda godine na temperaturama -12°C do +30°C.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

requestavailability.successmessage

PUR pena CRAFT niskoeksp. pištoljska 750 ml

589215221

 

Niskoekspandirajuća poliuretanska pena, namenjena za popunjavanje spojeva, naprslina, šupljina i diletacionih spojeva, za izolaciju toplovoda, vodovodnih cevi, bojlera i rashladnih sistema. 

Pogodna za montiranje prozorskih okvira, okvira vrata, pločastih zidova i ploča za oblaganje čeličnih krovnih konstrukcija. Takođe pogodna je za oblaganje i popunjavanje šupljina i otvora za vodu, gas, grejanje i električne instalacije.

Namenjena za aplikaciju pištoljem.

Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.

 

 

requestavailability.successmessage

PU pena u spreju niskoekspandirajuća 750ml

589215211

 

PU pena u spreju, niskoeskspandirajuća zapremine 750 ml.

Sprej sadrži cevčicu za precizno nanošenje.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

requestavailability.successmessage

Pur pena Construct, 750ml

58921562

 

Pur pena Construct za lepljenje zapremnina 750 ml, gustine 1340kg/m3. Treba je čuvati na mestima koja nisu topla, i na kojima nema direktnih sunčevih zrakova.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

PUR pene