PUR pena CRAFT niskoeksp. pištoljska 750 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Niskoekspandirajuća poliuretanska pena, namenjena za popunjavanje spojeva, naprslina, šupljina i diletacionih spojeva, za izolaciju toplovoda, vodovodnih cevi, bojlera i rashladnih sistema. 

Pogodna za montiranje prozorskih okvira, okvira vrata, pločastih zidova i ploča za oblaganje čeličnih krovnih konstrukcija. Takođe pogodna je za oblaganje i popunjavanje šupljina i otvora za vodu, gas, grejanje i električne instalacije.

Namenjena za aplikaciju pištoljem.

Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 589215221
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
Gubitak lepljivosti 6 - 10 min
Gustina 15 - 19 kg/m³
Preporučena temperatura primene +5°C do +30°C
Optimalna temperatura primene +20°C
Klasa zapaljivosti B3
Zapremina 750 ml
Rezanje moguće posle 30 min.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Gubitak lepljivosti 6 - 10 min
Gustina 15 - 19 kg/m³
Preporučena temperatura primene +5°C do +30°C
Optimalna temperatura primene +20°C
Klasa zapaljivosti B3
Zapremina 750 ml
Rezanje moguće posle 30 min.